フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単4形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)13
バッテリー容量(mAh)900
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約110(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4
付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28
充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8
付属品電源コード(長さ 約1.5m)
色ホワイト
質量(g)約240(電池・電源コード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28
充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単4形
電圧(V)1.2
公称容量(mAh)min.750
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様急速充電器(海外対応)
寸法(mm)120×68×28
質量(g)約120
充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2
本数4
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本
質量(g)100(電池別)
出力電圧(V)DC1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5
入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。
約5000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2
使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)
保存温度範囲(℃)-20~30
本数4
使用可能回数約5000回
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。
充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約120(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
USB充電式のペン型LEDライト。
別売りの単4乾電池でも使用可能。
先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。
照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。
2種類のクリップ固定が可能。
IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)3
ケーブル長(m)0.5
コネクタType-C
光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80
LED寿命(時間)約20000
LED使用数(個)1粒
防水性IPX4
照射距離(m)約80
調光範囲2段階強→弱→点滅
USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。
HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。
キーロックシステムで不意の点灯を防止。
充電状態を知らせる充電インジケーター。
電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。
前回使用時の最後の調光モードから始まります。
色ホワイト
電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売)
使用温度(℃)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151
光源LED (白色)
充電電圧(V)5A/1
充電時間(時間)約6
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
防水性IPX7に準ずる
照射距離(m)[充電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ハンドソープ、除菌ジェルに使用できるオートディスペンサーです。
電源ボタンを押すことで、吐出量を3段階に変更することが出来ます。
吐出量が何段階目になったか分かるように、変更時にセンサーが点滅します。[
お使いの液剤の粘度によって吐出量が若干異なる場合がございます。][
対応電池:単四電池5本(別売)
充電式電池使用不可]
エネループの単3形8本と充電器のセットです。
充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。
電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。
充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
付属品エネループ単3形×8本
寸法(mm)147×119×28
質量(g)240
電源コード(m)約1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
TKG品番9-0614-0101
TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)
タイプ充電器(海外対応)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)。単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利
仕様登録可能台数:2台
セット内容本体、レシーバー
寸法(mm)約285×118×18
質量(g)約180(電池を含まない)
対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可
接続方式レシーバー/Bluetooth5.0
キー数78キー
使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
電池単4形アルカリ乾電池2本※別売
保証期間ご購入日から6ヶ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)1.5
通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth・無線
屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
色黒
質量(g)31
タイプ屋内・屋外兼用型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146
色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20
寿命50000時間
使用環境温度(℃)5~40
点灯方式HIGH/LOW/点滅
光源色ワイド:昼光色
防水性IPX4
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30
連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10
照射角度(°)ワイド:50/スポット:12
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
色白
質量(g)55
タイプ屋内型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4
寿命50000時間
使用環境温度(℃)10~40
点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光
光源色昼光色
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160
連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5
照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
TKG品番9-0613-0301
TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンドソープ、食器用洗剤、除菌ジェルに使用できるオートディスペンサーです。
電池残量が少なくなるとセンサーが赤になってお知らせします。
米国特許第D682.589号、中国特許第CN302221937S号取得。[
対応電池:単四電池4本(別売)
充電式電池不可。
除菌ジェルをお使いになる上での留意点:
長時間お使いにならないと出口部で液体が硬化する恐れがありますので1日1回以上、頻度よくご使用ください。(推奨ジェルで3日以内程度)
出口近くのジェルが乾燥して硬化することがありますので、液だれが気になるようでしたら乾いた布等で拭いてください。
成分にカルボマーを含むアルコールジェルは硬化する傾向が強いので使用しないでください。
使用せずにしばらく放置する際は内部の液体を取り除き水洗いを行ってください]
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187
質量(g)325
外径(Φmm)74
充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式パンタグラフ
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
質量(g)(キーボード)373
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
充電時間2時間
連続使用時間(時間)約90
接続方式2.4G無線
通信距離(m)約10
接続台数1台
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約105(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず)
メモリー前回値(1回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書
材質ABS樹脂
色シルバー
質量(g)約314
電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。
レンズプラスチック
光源LEDライト(12灯)
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80
点灯方法明暗センサー
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色シルバーホワイト
質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容1セット
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
通信距離(m)約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
一台で様々なバッテリーを充電
「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、
一台で様々なバッテリーを充電することができます。
荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。
各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能
リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電
様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応
充電端子を調節 約5~45mmが可能
バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。
充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動
バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応
バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。
ニッケル水素充電池も充電可能
単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電
※アルカリ電池などにはご利用いただけません。
USBから簡単充電ができます
DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応
本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。
家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。
※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。
コンパクト・軽量なマルチ充電器
手の平に収まるので持ち運びも便利
軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)
寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)
質量(g)約53
電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応
出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)
入力USB 5V(1000mA)
保証期間購入日から6ヶ月間
適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)
充電可能本数4
充電端子約5~45mmまで幅を調整可能
タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ