カテゴリ

  • 照明(64)
    • スタンド式投光器(28)
    • 充電タイプワークランプ(14)
    • クランプ式投光器(6)
    • 設置式投光器(1)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電源タイプ
設置場所
屋内・屋外
電球の種類
LED
芯数
2芯
コード長さ(m)
1.1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「充電式投光器」の検索結果

照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED投光器 日機充電式LED投光器日機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用した充電式LEDライトです。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。また、防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池18650×3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.03MB)
アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフトアップドラフト ソーラー充電式投光器アップドラフト
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓ソーラーでもUSBでも充電できる!!充電時間、USB使用で約6~7時間太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間スマホの充電の可能
用途災害時やアウトドアに仕様赤色点滅:約30時間使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140
充電式LED投光器 日本光具充電式LED投光器日本光具
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8
LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き) サンワダイレクトLED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き)サンワダイレクト
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL材質ABS樹脂、金属質量(kg)3.7(三脚含む)使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45消費電力(W)ar.40(5+35電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/2A連続使用時間(時間)2~9色温度(K)6000~7000保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41充電時間(時間)6コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500LED寿命(時間)50000時間LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)防水性IP54照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)取扱説明書日本語取扱説明書あり演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電式で持ち運びが可能防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)2つの点灯モードオプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。規格PSE取得済み(ACアダプター)使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12防水IP65(認証検査済み)
充電式マルチライト投光器型 ムサシ充電式マルチライト投光器型ムサシ
2,998税込3,298
1個
予約販売
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量折りたたみ式だから持ち運び安いUSB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)安全確保の光として(点滅/フラッシュ)取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回質量(g)245電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130取扱説明書(1.39MB)再生材使用使用
充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプEARTH MAN
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 簡易投光器としても使用可能 付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 可動式ヘッドで手元の照射もOK 調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)OKACHO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
円柱型LED投光器バーメン 充電式 SUZUKID(スズキッド)円柱型LED投光器バーメン 充電式SUZUKID(スズキッド)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360
充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSSハタヤリミテッド
41,980税込46,178
1台
当日出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8
SG コンパクトCOB投光器 GENTOSSG コンパクトCOB投光器GENTOS
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式投光器最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)質量(g)346電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3防塵防水性能IP65光束(Lm)最大:770明るさ(Lm)光源(約)770~300照射距離(m)最大:(約)34連続点灯時間(時間)3~11落下耐久(m)テスト:2
R-01用乾電池ケース 長輝ライトテックR-01用乾電池ケース長輝ライトテック
559税込615
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。その他本体品番:R-01質量(g)30タイプ電池ケース本数必要:5本サイズ(mm)73.8×19.5×70
R-01用充電ケース 長輝ライトテックR-01用充電ケース長輝ライトテック
559税込615
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。その他本体品番:R-01タイプ充電ケースサイズ(mm)86×23×77.5
LED投光器_USB充電式_高輝度 サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDコネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階
充電式ミニLED投光器 日本光具充電式ミニLED投光器日本光具
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
1充電式・コンパクト手のひらサイズ2マグネット内蔵台座で鉄製箇所へ貼り付け可能。3ワイド/スポット照射パターン切替可能。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー付属品充電ケーブル(USB TypeC)質量(g)209電源リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)防塵防水性能IP65/防雨型サイズ(mm)W72XH95D39明るさ(Lm)【スポットライト】300【ワイドライト】ハイモード/1000・ミドルモード/500・ローモード/250照射距離(m)66電球の種類LED点灯時間(時間)【スポットライト】10【ワイドライト】ハイモード/3・ミドルモード/6・ローモード/12
2way充電式COB LED投光器 GLOBAL&LOCAL2way充電式COB LED投光器GLOBAL&LOCAL
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質プラスチック質量(g)283明るさ(W)20本体寸法(mm)125×172×55使用電池1800mAh電池、単三電池電池【1800mAh】2本【単三電池】3本電源タイプ充電式充電方式USB-マイクロUSBケーブル点灯方法サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
充電式LEDハンガーチャージライト サンピース充電式LEDハンガーチャージライトサンピース
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.09MB)防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LED
ハンガーチャージライトEX 日動工業ハンガーチャージライトEX日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
【レンタル】LED充電式投光器 グリーンクロス【レンタル】LED充電式投光器グリーンクロス
379税込417
1台
3日以内出荷
最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です。 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です。
用途屋外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明に。付属品ACアダプター、シガーライターケーブル質量(kg)2.15規格IP65寸法(幅W×高さH)(mm)185×215全光束(Lm)1600~1800入力電圧(V)DC12~24(カー充電可能)電池リチウムイオン7.4V10.4Ah充電時間(時間)8関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
モバイルタスクライト 1200LM STKRモバイルタスクライト 1200LMSTKR
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器付属品USBケーブル材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール寸法(cm)15×8.4×10電源タイプ充電式アズワン品番64-3280-87明るさ(Lm)1200電球の種類LED
自在3灯式LED ギドライト ZEFULS自在3灯式LED ギドライトZEFULS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LED
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)ハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト BerufBTK-2801R ハイパワーポータブルワークライトBeruf
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。保護等級IP×4明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650照射角度(°)130連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱充電時間約4.5付属品USBケーブル
ハザードLEDライト STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライトSTATUSUNI(ステータスユニ)
7,598税込8,358
1セット
予約販売
緊急時に便利なUSB充電式の車載用ハザードLEDライトです。 車のサイドポケットやダッシュボードに常備可能なコンパクトサイズ。 何より赤色LED点滅以外にサイズを超えた800ルーメンの拡散型LED投光器の機能を持たせることで利便性を高めています。 ライトを展開した裏側にはネオジウムマグネットを配し、車のボディやボンネット固定に威力を発揮します。 付属品には車内で充電可能なUSBシガーソケット以外に100Vコンセントで使用できるUSB-ACアダプタを用意しました。
用途緊急時の赤色ハザードランプ点滅、車載LED投光器、LEDライトセット内容ハザードLEDライト、USBシガーソケット(12V用)、USBーACアダプタ、充電用USBケーブル消費電力(W)8充電時間(時間)約7.5設置場所屋内、屋外防水性防沫電球の種類LED
充電式LED投光器 GROZ充電式LED投光器GROZ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム使用温度範囲(℃)-5~40電圧(V)3.7電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh保護等級IP54充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射距離(m)10電球の種類LED照射角度(°)110
充電式投光器33W ライトテック充電式投光器33Wライトテック
9,798税込10,778
1個
当日出荷
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
LED投光器充電式15W ライトテックLED投光器充電式15Wライトテック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)140×65×121.5質量(g)466消費電力(W)15保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 15Wチップバッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式USBアダプター(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)日機
2,698税込2,968
1セット(2個)
8日以内出荷
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LED
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ日機
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
LED充電式投光器ランタン三脚 NEXcellLED充電式投光器ランタン三脚NEXcell
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LED
円柱型LED充電式投光器 NEXcell円柱型LED充電式投光器NEXcell
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360
円柱型LED充電式投光器 NEXcell円柱型LED充電式投光器NEXcell
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間色温度(K)6500充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)16照射角度(°)360
LED充電式投光器ランタン NEXcellLED充電式投光器ランタンNEXcell
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー寸法(mm)190×190×220質量(kg)1.85使用温度範囲(℃)-20~55色温度(K)5000~6500充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)12照射角度(°)360
サーチライト BerufサーチライトBeruf
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ寸法(mm)175×170×46質量(g)925連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)3~4アズワン品番65-1963-84明るさ(Lm)1800
ラジオ付ポータブルワークライト Berufラジオ付ポータブルワークライトBeruf(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300
スピーカー付ポータブルワークライト Berufスピーカー付ポータブルワークライトBeruf
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)842連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-82明るさ(Lm)1300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら