20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W 付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg)14.5 曲げ角度0~180° 曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

TASCO(タスコ)エキスパンダ
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース 質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550 電源リチウムイオン電池(7.2V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67 拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
1台
102,000 税込112,200
3日以内出荷

1個
167,000 税込183,700
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

13100BBK エキスパンダクス BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用 セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式(拡管)手動式 本体質量(g)875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45 拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
タイプ拡径用
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)油圧エキスパンダ
疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品) 全長(mm)275
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8) 全長(mm)360
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
299,800 税込329,780
翌日出荷