36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2 連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源高輝度LED 能力径内350Lx以上 適合バッテリーBL0715 質量(kg)0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。 電球の種類LED 防水仕様生活防水 マグネットマグネット フックフック 付属品Micro-USB充電ケーブル 質量(g)135 全光束(Lm)約500(最大時) 光源LED・COB 点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB 電源USB充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 照射距離(m)60m
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質PC+ABS 寸法(mm)約180.4×Φ56.3 質量(g)約269 電源充電池内蔵 全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000 機能LEDライト 光源OSRAM社製20W型LED×1粒 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)3.6 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A 充電時間(時間)約4~5 使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16 作業温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66級防水(生活防水) 照射距離(m)最大約500 充放電回数(回)約500 照射角度(°)約15
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質PP 全長(mm)175 イエロー 質量(g)263 本体寸法(mm)175×110×130 全光束(Lm)180 使用電球LED 使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間60h 照射距離(m)約50 取扱説明書(0.8MB) 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V)10.8 連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah) 連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 質量(kg)0.08(バッテリ除く)
1台
2,798 税込3,078
欠品中

ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式 全長(mm)268 材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂 質量(g)500 全光束(Lm)20000 バッテリーリチウムイオン電池(15000mA) 色温度白色(6000K) 使用電池リチウムイオン電池 サイズ(mm)268×72×56 防水性IPX4 電球の種類LED
1式
6,198 税込6,818
欠品中

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番561-4027 セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード 幅(mm)40 全長(mm)195 ブラック 高さ(mm)195 奥行(mm)40 明るさ(Lm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)24
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。) 3段階(45°)に動くアクティブヘッド
電源ニッケル水素充電池(付属) 電球の種類LED 付属品ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付 エスコ品番EA758N-24 寸法(mm)Φ62×224、ヘッド曲げ時:62×78×224 質量(g)290(電池含) タイプ集光 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約4時間 明るさ(Lm)100
1個
9,620 税込10,582
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
質量(g)93 全光束(Lm)強450・中130・弱60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×145 インターフェースUSB Type-C 点灯方式強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅 バッテリー容量(mAh)1500 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

・手動式発電 LEDライトです。・レバーを繰り返し握るだけでライトが点灯する手動発電式のLED懐中電灯です。・充電も電池も不要なので一つ持っているだけで災害時に役立ちます。・停電時、災害などの非常時、帰宅時の夜道、アウトドアなど様々なシーンで活用できます。
寸法(mm)約100×30×50
1個
299 税込329
欠品中

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。 付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット 材質ABS、PC、Li-ion 質量(g)660 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合) 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電(USB-C) マグネット 明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして 付属品充電用USBケーブル 長さ(mm)110 寸法(mm)20×20×110 質量(g)70 全光束(Lm)150 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど 付属品USBケーブル 寸法(mm)41×20×61 質量(g)40 使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh 点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュ マグネット インターフェイスUSB Type-C 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。ついに800ルーメンに到達した充電式LEDライトの登場です。瞬間的に大きなルーメン数をたたき出すライトとは異なり、安定してこの明るさと信頼性をお届けす真のハイパフォーマンスライトです。
アズワン品番62-2930-10
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯に切り替わります。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。
トラスコ品番582-6301 幅(mm)70 全長(mm)145 高さ(mm)145 奥行(mm)70 外径(mm)71 明るさ(Lm)810
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

WAGAN4340-P8 FRED LIGHT PRO Wagan 動画あり
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色紫+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体) 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途 付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm)175×170×46 質量(g)925 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)3~4 アズワン品番65-1963-84 明るさ(Lm)1800
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

このサイズにして600ルーメンを超える充電式LEDライトの誕生。最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。LED発光制御と放熱設計により、長時間の安定した明るさと抜群の信頼性を誇ります。瞬間的に大きなルーメン数を出すライトとは異なり、業務用としても安心してご使用いただけます。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバーします。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※ストリオンLED等をこのモデルに変換することは出来ません。
アズワン品番62-2930-15
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

セイコー(SEIKO)目ざまし時計
スマートフォンへの充電にも対応 生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針 付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター 材質プラスチック枠薄グレー 質量(g)乾電池不使用時:590 表示方式アナログ 寸法(cm)154×170×67 保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当 電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売) アラーム スヌーズ ライト機能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷