・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
防塵防水性能IPX2
付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)35×45×320
材質(本体)アルミ+プラスチック
質量(g)約230(内蔵電池含む)
電源Li-ion専用電池
光源COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)約4
ボディーカラーブラック
明るさ(Lm)500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード
質量(g)約64
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間約1時間
点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)32×105
防水性IPX2
照射距離(m)(COB)10、(TOP)50
インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
USBで充電するLEDライトです。
スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。
IP54の防塵防滴仕様です。
吊り下げに便利なポータブルフック付です。
裏面に強力マグネット付です。
用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。
付属品USBケーブル
材質ABS
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115
保護等級防滴
光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
防水仕様/充電式/マグネット付
用途ソーラー式LED投光器
材質(本体)ABS,PC,アルミ
質量(g)630
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×145×52
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)ソーラー:約30、USB:約9
電源タイプ充電式/ソーラー式
バッテリー容量(mAh)10000
使用場所屋内外
明るさ(Lm)2500
関連資料(0.13MB)
防水性防滴仕様(生活防水)
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード