電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8
付属品電源コード(長さ 約1.5m)
色ホワイト
質量(g)約240(電池・電源コード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28
充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約110(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。
充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約120(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様急速充電器(海外対応)
寸法(mm)120×68×28
質量(g)約120
充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4
付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28
充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)1.2
本数4本
バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
本数1本
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。
トラスコ品番190-0056
質量(g)85
ポート数1
充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能
バッテリー容量(mAh)min.1900
アズワン品番64-8429-97
充電個数最大4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2
本数4
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
定格入力DC5V1A
定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A
外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm
質量(g)約90(電池別、USBコード別)
LED色スタンダード白色LED1個
光束(Lm)約8(参考値)
照度(Lx)約9(1m前方)
照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
コード長さ(cm)約20(USB)
タイプ単3・単4
仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エネループの単3形8本と充電器のセットです。
充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。
電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。
充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
付属品エネループ単3形×8本
寸法(mm)147×119×28
質量(g)240
電源コード(m)約1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.3A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)1.3
出力(W)8
電流(A)最大動作0.23
電圧(V)24
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)330×270×26→300×240×25
動作電圧(V)最大34
1式
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)
タイプ充電器(海外対応)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
色ブラック
電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)
感度-76±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス220Ω
充電時間約2時間
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式AC電源(100V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約105(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず)
メモリー前回値(1回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能
電源(V)AC100~240
対応充電池:エネループ、充電式エボルタ
充電時間(時間)約3.5時間(目安)
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
測定値が見やすい大きな表示
測定値を60回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約103(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず)
メモリー60回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計
測定値を90回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
薄型設計なので持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約86(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず)
メモリー90回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01
測定部位手首式
装着方式ソフトカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー
大きくて見やすい大画面液晶
2人で使える2ユーザーメモリー
朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分×2人分(合計260回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー
時計表示は4パターン
カフ巻きエラーマーク
室温表示
平均値を表示(最新3回分)
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol%
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素・酸素
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス一酸化炭素・酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス硫化水素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
関連キーワード
1
2
次へ