カテゴリ

  • 家電(142)
    • 充電式電池(75)
    • アルカリ乾電池(単3形)(8)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 照明(92)
  • 測定用品(83)
  • 安全用品(51)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 測定関連サービス(38)
  • 事務用品(33)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 学童・教育用品(23)
  • 防災用品(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「充電池 単3」の検索結果

790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
【レンタル】接地抵抗計 HIOKI(日置電機)【レンタル】接地抵抗計HIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。規格に対応の接地抵抗計製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。ワイドな測定レンジA 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。より安定した測定補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。簡易測定機能通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。過電圧保護・警告機能商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。泥よごれに強い測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。付属品もより便利にからまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。
用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター プロセク【レンタル】プロフォメータープロセク
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
プロフォメーターPM8000Basicの特長は、電磁パルス誘導技術を用いてコンクリート構造物の非破壊検査を効率的に非破壊検査できること、無線プローブとiPadを使った現場での解析と可視化、さらにクラウドを活用したデータ共有が可能なことです。測定原理は、プローブ内のコイルに電流パルスを流すことで磁場を発生させ、その磁場が誘導性材料の表面に渦電流を誘起する仕組みです。鉄筋に近づくと渦電流が強まり、逆方向の磁場が生成されるため、この発生する電圧変化を検出することで筋の位置やかぶり厚さを高精度に測定可能です。鉄筋や金属の磁性材料の探査や鉄筋の診断を効率的に行える、小型・多機能・高性能なレンタル商品です。精度鉄筋かぶり表示、鉄筋ピッチ表示、自動かぶり補正機能を搭載しています。人間工学完全ワイヤレスで小型ケースで最軽量級サイズです。生産性作業現場でデータの解析およびデータの可視化が可能です。クラウドを使ってデータを共有することが可能です。
用途プロフォメーターPM8000Basicは、橋梁・トンネル・カルバートの品質検査をはじめ、建築用PC製品やPC床版の品質検査、宅地用擁壁の品質検査、ブロック塀の鉄筋探査、住宅の瑕疵検査、さらにはALC板の品質検査など多岐にわたるニーズに対応可能で、幅広くレンタルされております。仕様●エンコーダ精度:±0.5mmもしくは測定長さの0.5%●かぶり測定深度:185mm (配筋状態による)●かぶり測定精度:±1mm~4mm (かぶりおよび配筋状態による)●最大スキャン速度:0.5m/秒●最大ラインスキャン距離:1,000m●質量(サイズ):カートあり:690g、250×130×45mm、カートなし:300g、190×75×45mm●鉄筋径推定精度:±鉄筋サイズ(配筋状態による)●鉄筋径測定深度:最大63mmのかぶりまでセット内容本体、ストラップ、PM8000用カート、充電式単3電池×2本(本体用)、充電器、USBケーブル(充電器用)、ACアダプター(充電器用)、取扱説明書、収納ケース(テストブロック付)(本体用)、タブレット、USBケーブル(タブレット用)、ACアダプター(タブレット用)、収納ケース(タブレット用)電源単3充電池(NIHM)2本で8時間接続無線 (Bluetooth)測定原理電磁誘導法サービス分類レンタル
【レンタル】クリモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計カノマックス(KANOMAX)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方セット内容本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用)測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH質量(g)260(電池を含まない)電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと動作温度(℃)5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと出力機能【デジタル】応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒サービス分類レンタル
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,255税込2,481
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,073税込2,280
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
充電式電池・単3・単4対応電池ケース Panasonic(パナソニック)充電式電池・単3・単4対応電池ケースPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIABluetooth搭載ポータブルスピーカーCICONIA
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカーワイヤレスマイク2本・リモコン付属TWS(2台接続でステレオ再生)FMラジオ搭載USBメモリー再生対応録音機能付きLEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2専用マイクスタンドx2専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)専用ACアダプターFMケーブルアンテナ取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源電圧AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチx1、ウーファー:8インチx1充電池電圧(V)内蔵:12 4500mAh鉛蓄電池記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0,範囲:最大約10m再生可能ファイル形式MP3取扱説明書(1.97MB)駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)バッテリーテスター(BAT151セット)BOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート ※2025年8月時点未対応、アップデート予定 ケーブル交換対応可能 ハイブリッド車にも対応 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属) 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェックバッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V関連資料(2.81MB)
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pキングジム
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
USB&Bluetooth(R)接続対応!使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!乾電池にも対応!2WAY電源環境に配慮した素材を使用4~24mmのテープ幅に対応PCソフト/アプリからラベルを作成!オートカッター搭載!
付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター
【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ【防災士監修】防災家電ボックスアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
ソーラーグラウンドライト タカショーソーラーグラウンドライトタカショー
849税込934
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ステンレス・ポリスチレン質量(g)130電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×11.7×13(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)8取扱説明書(1.18MB)
ソーラーアップライト タカショーソーラーアップライトタカショー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。
用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×11.4×29(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.11MB)
あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト リュクスタカショー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)500電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×48(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.05MB)
あかりクラシック ソーラーパスライト タカショーあかりクラシック ソーラーパスライトタカショー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.04MB)
ソーラーパスライト タカショーソーラーパスライトタカショー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)190電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.08MB)
あかりクラシック ソーラーポールライト タカショーあかりクラシック ソーラーポールライトタカショー
899税込989
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.15MB)
アルミ製 ソーラーアップライト タカショーアルミ製 ソーラーアップライトタカショー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。
用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質アルミニウム・ステンレス・ポリプロピレン・ABS樹脂質量(g)300電池ニッケル水素充電池1.2V 2000mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×11.5×36(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.08MB)
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 UVライト搭載モデル強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズリチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間
LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R ProLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Cトラスコ品番708-0445材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)116径(Φ)36保護等級IP68色温度(K)4500~5500充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18落下耐久(m)2
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズエレコム
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約79 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約75 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約113×約48、(レシーバー)約16×約20×約7機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約73 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズエレコム
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個ブラックサイズS質量(g)約57 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズエレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズS質量(g)約58 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズエレコム
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズS質量(g)約61 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
ちょこ脱臭 コンパクトオゾン脱臭器 Hapysonちょこ脱臭 コンパクトオゾン脱臭器Hapyson
6,558税込7,214
1個
8日以内出荷
オゾンの力で強力脱臭!。家庭内のトイレ・タバコ・ペット臭や靴箱やごみ箱など様々な生活臭の除去に役立ちます。また軽量コンパクトで手軽に持ち運べるため出張や旅行釣りやアウトドアといった出先でも大活躍。電池・専用充電池・Type-C給電の3電源に対応。AC電源を気にすることなくささっと設置できます。自立させて使うほか取り外しできる吊り下げヒモ付きなのでハンガーやS字フックに掛けて使用することもできます。※乾電池・専用充電池は別売りです。
付属品お手入れブラシ質量(g)100寸法幅60×奥行50×高さ74mm電源単3乾電池×3(別売り)・専用充電池(別売り)・Type-C給電 ※専用充電池は別売りのHapson製YA-LP13をご使用くださいオゾン発生量強/5mg/h、弱/2mg/h、間欠/0.01mg/h電池寿命アルカリ電池使用時:強/20分×8回、弱/20分×20回、間欠/連続使用約1ヶ月、YA-LP3使用時:強/20分×12回、弱/20分×25回、間欠/連続約1ヶ月推奨環境強/3~10畳、弱/トイレ・車内・クローゼット等、間欠/冷蔵庫・靴箱等アズワン品番60-5670-20
無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠エレコム
999税込1,099
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様レシーバー収納:対応付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバー:約13×約19×約6保証期間1年間電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
Bluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称 エレコムBluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。 ※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)約58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSAndroid 14、Windows 11/10、iOS 17、iPadOS 17、mac OS Sonoma 14、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36保証期間1年間電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス超音波式スタンドビールサーバーグリーンハウス
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
家庭で本格的なビール体験ができる超音波式の高性能なビールサーバーです。1秒間に約4万回の振動(40kHz)で、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を簡単に再現できます。330ml~500mlの缶ビールに対応し、全体加圧方式でスムーズな注ぎを実現。氷点下保冷剤付きで、最後の一滴まで冷たいビールが楽しめます。電源は単3乾電池×2(別売)でコードレス設計。アウトドアやBBQにも最適です。注ぎ口は丸洗い可能で衛生的、レバーは取り外し可能で省スペース収納にも対応。家庭用ながらお店クオリティの泡を楽しめる、ギフトにもぴったりな一台です。
付属品氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書質量(g)約723電源単3型アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素充電池×2(別売り)周波数(kHz)振動周波数:40KHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×352 ※レバー+ゴム足含む適合サイズ缶:500ml、350ml、330mlのビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール ※本製品は、瓶ビールには対応しておりません。耐熱温度(℃)60電池電池持続時間:約1時間耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間
MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白 MUST TOOLMHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白 MUST TOOLMHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤 MUST TOOLMHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白 MUST TOOLMHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
AM/FMラジオ コイズミAM/FMラジオコイズミ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)127質量(kg)0.18高さ(mm)71奥行(mm)36電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら