43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MARSTEK充電池
エコ商品
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的。充電1回わずか0.5円。使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池。最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作。大容量設計で、長時間使える安心感。色々な電池駆動機器で大活躍。USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属。充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載。6つの保護回路で、安心・安全設計。パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕。長持ちするバッテリー保持。液漏れしない安心設計で、大切な機器を守る。バッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~75 保管温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量 = 900mAh。製品レンジ = RS PRO。端子形状 = スタンダード。公称電圧 = 1.2V。サイズ = 単四形。電池種類 = ニッケル水素電池。IEC規格 = HR03℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

容量 = 750mAh。製品レンジ = RS PRO。端子形状 = スタンダード。公称電圧 = 1.2V。サイズ = 単四形。電池種類 = ニッケル水素電池。IEC規格 = HR03℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro NiMH充電式バッテリパック RS Pro 単四ニッケル水素充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に優れた環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこの単四電池は、非常に汎用性が高く、高品質で卓越した性能を発揮し、充電してから充電までの寿命が長くなっています。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。 特長と利点: RS Pro NiMH (ニッケル水素)単四電池は、充電式で寿命が長く、使用している機器の信頼性が向上します 各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です この電池は NiMH 電池充電器に対応しています その他の電池サイズ( 、 、単 、単 )も用意しています 用途: 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 電子玩具、コントローラ OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 電池の保管方法 クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。 NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 電池は並列接続しないでください。 ガイダンス: すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様容量 = 1.1Ah製品レンジ = RS PRO端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池IEC規格 = HR03℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 単四充電式RS Pro 1100 mAh 充電式バッテリは、サイズが単四で、公称電圧は 1.2 です。この電池は、ニッケル金属水素( NiMH )の化学成分で、自己放電率が低くなっています。特長と利点最大 500 回の充電サイクルの長い動作寿命 長い保管寿命 動作温度範囲: -40 C 60 C 保管 出荷湿度は≦ 75 %です Terminal type はタグ付きです用途 デジタルカメラ ハンドヘルドテスト機器
仕様容量 = 1.1Ah製品レンジ = RS PRO端子形状 = タグ公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池。USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)。従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を。 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)。ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数!。 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)。超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計。ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能。業界トップクラスの高品質。安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))。PSE適合、PL保険加入済。リサイクル/回収体制も万全。 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減。 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能 セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属) 電圧(V)1.5 メーカーbatzone/バットゾーン 機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能 保証期間メーカー:2年 入力電源USB-Type C 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電可能回数1000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満 最大入力電圧(V)5.5
1箱(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-100.00ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 動画あり
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5 安全装置過充電・過放電防止機能 充放電回数1000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック 幅(mm)57 高さ(mm)51 奥行(mm)38 電源4.5 保護等級IPX7 明るさ(Lm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用
エコ商品
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m ・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能 ・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。 ・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

JS-6171 スペースロボ7(セブン) エレキット 動画あり
エレキットスペースロボ7(セブン)
エコ商品
太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。 乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。 また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。 (スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機) 【電気供給方法】 電気の供給の仕方は2種類あります。 (1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。 (2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。 充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。 【充電モード】 2種類の充電モードが選べます。 (1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。 (2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります) 電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PETZLアクティックコア
エコ商品
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。充電池『コア』付属。
用途強い照射力が必要な夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。 付属品充電バッテリー『コア』 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)36 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大点灯時間100時間
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2418 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)55
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

グランツLEDヘッドライト
エコ商品
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル。業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池 寸法(mm)48×67×55 材質(本体)樹脂 質量(g)約55(電池含まず) 電源専用充電池/単4×3本 光源XPG3(高輝度チップ型1LED) 防塵防水性能IPX4 充電時間(時間)約2.5~3.0 電源タイプ乾電池式 明るさ(Lm)600/300/35 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low) 色(ボデー)ブラック
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器 動画あり
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 電源単4形アルカリ乾電池2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約9000 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス酸素 サンプリング方式拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムグリーンレーザー距離計
エコ商品
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル 質量(g)約 145(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本 測定精度±2.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~40 角度精度(°)± 1 電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時) レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

理研計器個人装着型 CX-04BTシリーズ
エコ商品
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol% 保護等級IP66/67相当 検知原理定電位電解式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素・酸素 サンプリング方式拡散式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個ほか
97,980 税込107,778
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 サンプリング方式拡散式
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズM 質量(g)約49(マウス)※電池を含まず 種類射出光線:不可視波長域 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile) 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機 分解能1300カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)52.7×92.1×36.4 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約153時間 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス一酸化炭素・酸素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
86,980 税込95,678
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様
エコ商品
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式
1台ほか
86,980 税込95,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可) 材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム 質量(g)700 保護構造IPX8相当 動作方式モーメンタリ 動作力約11N以上 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと 電池寿命充電回数500回 動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合 充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電) 機械的寿命100万回以上 強度静荷重:約10Kn/Min RoHS指令(10物質対応)対応 応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで) 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 電気的寿命100万回以上(微少定格) 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ 理研計器 動画あり
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス酸素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
接続方式無線 ボタン数3個※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ホイール数1個 通信方式GFSK方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows10、8.1、Android7~10、macOSBigSur(11)、iOS・iPadOS14.0、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile) 分解能1300カウント 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 種類射出光線:不可視波長域 連続動作時間約153時間 連続待機時間約500日 電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6 質量(g)約57(マウス)※電池を含まず 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 対応VCCIclassB 保証期間1年間 サイズM
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス硫化水素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
57,980 税込63,778
15日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 電源単4形アルカリ乾電池2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約3000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報 サンプリング方式拡散式 音量(dB)80以上(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 保護等級IP66/67相当 検知原理定電位電解式 サンプリング方式拡散式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個ほか
97,980 税込107,778
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 音圧(ブザー)約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 表示範囲(ppm)0-2000 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズSサイズ 質量(g)【マウス】約49(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1300カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】52.7×92.1×36.4、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約237時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約431日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。 キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。 ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。 浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。 WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 シルバーホワイト 質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む 電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 内容1セット 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS 接続方式2.4G無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27 連続使用時間(時間)約90 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)2 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1台 通信距離(m)約10
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのBluetooth(R)マウスです。
接続方式無線 ボタン数3個※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ホイール数1個 通信方式GFSK方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機 対応OSWindows 11/10/、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile) 分解能1600カウント 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 種類射出光線:不可視波長域 連続動作時間約177時間 連続待機時間約500日 電池使用可能期間約339日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6 質量(g)約57(マウス)※電池を含まず 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 対応VCCIclassB 保証期間1年間 サイズM
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズMサイズ 質量(g)【マウス】約56(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows10、8.1、7、macOSBigSur(11)、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能1300カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】56.0×98.0×34.3、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約237時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約431日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズMサイズ 質量(g)【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】58.8×104.8×38.6、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約308時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約518日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ポケットラジオ
エコ商品
PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。 充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。 本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています] 質量(g)約51 電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2 方式ボタン式デジタルチューナー 外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く) 機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1 受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz 色(本体)ブラック 電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
7,998 税込8,798
欠品中