電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
公称容量(mAh)min.1900
1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。
幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。
約1000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2
使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)
保存温度範囲(℃)-20~30
本数4
使用可能回数約1000回
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5
安全装置過充電・過放電防止機能
充放電回数1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的。充電1回わずか0.5円。使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池。最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作。大容量設計で、長時間使える安心感。色々な電池駆動機器で大活躍。USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属。充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載。6つの保護回路で、安心・安全設計。パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕。長持ちするバッテリー保持。液漏れしない安心設計で、大切な機器を守る。バッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~75
保管温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
単3形、単4形の混合充電が可能です。
満充電を検知し充電をストップします。
過充電防止機能付のスタンダード充電器です。
単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器
バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900
仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応
付属品(電池)単3×4本
トラスコ品番827-9282
セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個
材質ABS
幅(mm)69
色白
高さ(mm)131
質量(g)228
奥行(mm)31
電圧(V)1.2
充電時間(時間)約6
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
単3/単4用充電池パック。USB-C型プラグ充電
用途専用の充電器が不要、繰り返し充電できます。HAPYSON PROシリーズ 充電池パック 専用充電池
約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
外形寸法(mm)()直径18.4×長さ67.5
電圧(V)3.2
周囲環境【充電】温度…0~45℃、使用環境:湿度…-20~45℃
保存環境温度…-10~35℃、湿度…45%RH以下
バッテリー容量(mAh)1800
繰り返し使用1000回
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
用途ゲーム機器。シェーバー。ストロボ。デジカメ。携帯充電器。電動歯ブラシ。ビューティー機器
トラスコ品番492-4525
タイプ単3
電圧(V)1.2
標準容量(mAh)min:1900、電池:1900
充電可能回数約2100回
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入数(本)2
1パック(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
仕様バッテリーインジケーター:あり
質量(g)239
備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9
安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護
保証期間1年
入力端子Type-C
バッテリー容量(mAh)1000
出力端子USB-A×2
関連キーワード