9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。 部品の組立などに先曲りラジオペンチ。 全長(mm)125 質量(g)75
1個
499 税込549
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先曲り 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)125 先端先曲がり バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端先曲がり サイズ(mm)120 バネ有り トラスコ品番828-3779 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)120 質量(g)75 寸法A(mm)120 寸法D(mm)6 寸法E(mm)60 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

全長(mm)123.5 仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能 材質クロムニッケル鋼 切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)120 材質S55C 全長(mm)120 刃部硬度HRC55~60° 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
439 税込483
当日出荷

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm)133 質量(g)85 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)15 先端長(mm)25 柄幅(mm)50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷