先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115
トラスコ品番830-4205
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
M-06の先端を45°曲げてあります。
用途精密機器の分解・組み立て、リード線加工等
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1591
寸法(mm)110
全長(mm)113
質量(g)55
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)118
寸法A(mm)118
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用
先端先曲型
全長(mm)113
トラスコ品番836-6529
材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
仕上フッ素コーティング
先端幅(mm)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
全長(mm)115
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(mm)100
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別先曲り
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7423
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先曲
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先曲り形状で複雑な部分の作業向きです。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状先曲型
全長(mm)113
仕様チタンコーティング仕様
トラスコ品番836-6536
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)0.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード