手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)115×190×115
質量(g)485
電源内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)1
照度(Lx)20000(最大)
ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界85°
フォーマット形式JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)4
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.63MB)
焦点距離2.5~10cm
稼働時間(時間)3.5
容量(GB)最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
多彩な機能を搭載したハイグレードモデル
ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時
セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4
質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)
電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)
視野角360°方向湾曲 各90°以上
動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)
有効長(m)5
サービス分類レンタル
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
解像度640×480ピクセル
焦点距離2~10cm
フレームレート30fps(MAX)
電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
10mケーブルのエントリーモデル登場
回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能
コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能
対角150°の広角カメラで管内をより明確に。
断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。
本体角度を自由に調整可能。
専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ
質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)
ケーブル長(m)10
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)90
保存方法SDカード(最大32GBまで対応)
連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2
外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)
ヘッド径(Φmm)カメラ:28
バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ
解像度320×240ピクセル
視野角150°(対角)
焦点距離(mm)50~600
保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF
充電時間(時間)約3
電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V
モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。
ケーブル長(m)1
質量(g)392(ケーブル含む)
電源ACアダプタより充電
バッテリーリチウム電池
照度(Lx)20000
ディスプレイ3.5インチTFT
解像度640×480(VGA)
バッテリー電圧(V)4.2
視野角120度
焦点距離(mm)10~100
充電時間(時間)約6
LED6灯6段階調光機能付
ホワイトバランス自動
バッテリー容量(mAh)3300
画素数45万画素
連続動作時間約6時間
インターフェイスAV-out、microUSB、microSD
コントラスト手動
カメラ仕様先端6mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360°
WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。
先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)
セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース
寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60
質量(kg)8.2
防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで
焦点距離2cm~∞
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。
また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。
簡単により正確な点検が可能です。
直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持)
本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。
撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。
点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載
IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能IP67
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm
付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)
質量(g)248
電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)
全長(m)1
プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m
連続運転時間(h)6時間(満充電時)
曲げ角度右方向に180°
通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)
解像度1024×768
防塵防水性能IP67
視野90°
保存形式JPG・MP4
通信距離0~10m(障害物がない状態)
LED正面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)207.5×35×50
アズワン品番4-2498-01
先端径(Φmm)13
1台
¥127,000
税込¥139,700
翌々日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラケーブル:約1
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8
最大解像度1920×1080 ピクセル
本体サイズ(mm)約285×120×55
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式
セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書
材質ロッド:グラスファイバー
質量(kg)9.1
外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60
電源ニッケル水素専用電池
先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45)
機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格)
光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式
使用環境温度(℃)0~40、-20~50
ロッド径(Φmm)6.5
充電時間(時間)3
液晶モニター7.0インチ TFTモニター
照度(Lux)必要:0.5以上
絞りF=2.5
出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ)
使用時間(時間)1.5
防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。
可動範囲カメラ:縦180度・横360度
焦点距離f=2.3
測定視野角(°)120
カメラ仕様CMOSカメラ
電池式/給電式で使える。
画像の自動明るさ調整が可能。
先端が320度かどうするチューブ。
撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1
液晶モニター3.5インチTFT
付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット
質量(g)約393(電池含む本体部分)
外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)
光源白色LED×4(明るさ調整可能)
使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給
解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480
視野角65度
焦点距離(mm)30~80
保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5
防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-30
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)335
ノコ刃内径(Φmm)25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)91
最大切込深さ(mm)(90°時)128
回転数(min-1[r.p.m])2900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)505
仕様ブレーキ付、鉄板ベース
付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)10
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
1本
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
関連キーワード