14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R-MFXS55 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1 液晶モニター3.5インチTFT 付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g)約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ) 光源白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角65度 焦点距離(mm)30~80 保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5 防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm)115×190×115 質量(g)485 電源内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)1 照度(Lx)20000(最大) ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界85° フォーマット形式JPG、BMP、MP4 充電時間(時間)4 LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離2.5~10cm 稼働時間(時間)3.5 容量(GB)最大:8
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型 解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素 素子画像:1/9CMOS 先端外径(Φmm)6 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 可動範囲カメラ:約195° 焦点距離(mm)約8~110 視野角約70° 光源白色LED×7 静止画サイズJPEG:960×720/1280×720 動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) インターフェースminiHDMI 出力 バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200 使用時間(時間)約3 充電時間(時間)約5 防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67 動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55 質量(g)520 寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない) 保証期間お買い上げから1年間
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 ケーブル長(m)1 質量(g)392(ケーブル含む) 電源ACアダプタより充電 バッテリーリチウム電池 照度(Lx)20000 ディスプレイ3.5インチTFT 解像度640×480(VGA) バッテリー電圧(V)4.2 視野角120度 焦点距離(mm)10~100 充電時間(時間)約6 LED6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス自動 バッテリー容量(mAh)3300 画素数45万画素 連続動作時間約6時間 インターフェイスAV-out、microUSB、microSD コントラスト手動 カメラ仕様先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 液晶モニター3.5インチTFT 解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式SDカード(最大32GB対応) 保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子ビデオ出力、MiniUSB 入力端子DC入力(5V/1A) 電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) 質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm)225×200×110 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g)392(ケーブル含む) 電源USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m)3 角度(°)湾曲:180±10 先端径(mm)6 連続使用時間(時間)約6 バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx)20000ルクス ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 解像度960×720 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス自動で調節 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 撮影モード動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ962×720 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数70万画素 インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD 合焦距離10~100mm コントラスト手動で調節 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°)ケーブル:最大360 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
389,000 税込427,900
3日以内出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ 付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) 角度(°)湾曲:90±10 先端径(mm)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (18000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡 付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) ケーブル長(m)1 角度(°)湾曲:150±10 先端径(mm)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (18000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ 付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) ケーブル長(m)2 角度(°)湾曲:90±10 先端径(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (8000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
899,800 税込989,780
3日以内出荷

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) ケーブル長(m)1 角度(°)湾曲:150±10 先端径(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム最大4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (8000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
799,800 税込879,780
92日以内出荷

スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g)392(ケーブル含む) 電源USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m)2 角度(°)湾曲:180±10 連続使用時間(時間)約6 バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx)20000ルクス ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 解像度960×720 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス自動で調節 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 撮影モード動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ960×720 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数70万画素 インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD 合焦距離10~100mm コントラスト手動で調節 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°)ケーブル:最大360 径(mm)カメラ:6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度 セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書 質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742 電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)1 最高使用圧力(MPa)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165 連続使用時間(時間)約4 インターフェースAV-out、microUSB、microSD バッテリーリチウム電池(3200mAh) ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 保証期間12ヶ月 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120 画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数約70万画素 先端径(Φmm)6.6 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 動作湿度(%RH)90(結露しないこと) 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷