狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)147
質量(g)60
寸法A(mm)147
寸法D(mm)6
寸法B(mm)52.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144
トラスコ品番828-3579
質量(g)70
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)40
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端ベントタイプ
サイズ(mm)150
バネ有り
トラスコ品番828-3784
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)148
質量(g)75
寸法A(mm)148
寸法D(mm)6
寸法E(mm)35
寸法B(mm)50.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8152
材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。
全長(mm)164
仕様ばね付
トラスコ品番369-2086
質量(g)90
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
バネ有り
替えバネB-5
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端ベントタイプ
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)146
質量(g)60
寸法A(mm)146
寸法D(mm)6
寸法E(mm)35
寸法B(mm)50.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)160
トラスコ品番813-0884
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ有り
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)145
先端先細
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)128
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150
先端先細
切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154
トラスコ品番785-2835
質量(g)75
先端先細
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線1.2
先端長(mm)48
バネ有り
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8250
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)90
先端先細
バネ有り
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番828-3793
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード