1,205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要!カチッとはめるだけ! 遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り) 材質ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材) 質量(g)0.8(1個) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)13×15
1セット(9個)
599 税込659
当日出荷

花火やキャンプの時に楽しく夜を演出、ネオンブレスレット。ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの計4色入を12セット。ボーリュームのある6mmタイプ。
材質容器構成:ポリエチレン、ガラス 寸法(cm)スティック:Φ0.6×20 発光色グリーン、ブルー、ピンク、イエロー 発光時間(時間)4~6
1セット(4本×12セット)
1,900 税込2,090
15日以内出荷

13169 光るうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

おしゃれに光るスティック!光の色が変化する!電池内蔵(電池交換可)
材質PP、PS 寸法(mm)320×70×35 形態包装:PP袋入
1個
355 税込391
当日出荷

暗闇でやわらかく光るおりがみ 光を吸収し暗闇で約10~15分発光します。ブラックライトを当てると点灯しているあいだ発光しています。
寸法(cm)15×15
1個
229 税込252
当日出荷

暗闇で光る蓄光タイプ!鈴付き!
用途自転車や家のカギに アソート(スター、ハート、ペンギン、イルカ×4種4色)
1箱(60個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ(柄入り)
7パターンに光り方が変わる!
セット内容本体×1 材質PP.PS 寸法(mm)160×260×15、透明うちわ部分:160×140×1.7 アズワン品番65-1825-76
1個
246 税込271
当日出荷

暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm)75×43×9 質量(g)10 タイプL シリーズ燈(TOMORU) 耐荷重(kg)縦方向へ約10
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

夜間のジョギング・サイクリングに! 高輝度反射シート採用(リフレクサイト) 約180m前方から車のライトに強烈反射!! 伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。 水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm)30×380
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED付き多機能ベスト 光るんです。 ミズケイ 動画あり
LED16個から24個に! +8個の多さで視認性がよりアップ! 腰にもLEDが付いて視認性がさらにアップ!! ポケット3カ所有り(表側胸・内側背面・内側右) シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)。白手袋を一時的にかけるのにも便利です。
仕様シーバーフック2ヶ所 サイズフリー 種類ベスト型 電源単3電池×2(別売) ポケット数3(表側胸・内側背面・内側右) 生地二重メッシュ テープ幅(mm)60(反射テープ) LEDランプあり
1枚
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

1セット(8個)
599 税込659
当日出荷

かわいいキャラクターのマスコットの出てくるバスボールです。全4種類
1個(80g)
479 税込527
翌々日出荷

6839 クリスタルドームランプ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルドームランプ
光が放射線状にひろがる!点灯時間約2時間(※電池交換不可)LEDの光が7色にピカピカ光る!ボタン電池内蔵(電池交換不可)
セット内容本体×1 材質PP 質量(g)34 寸法(Φ×mm)55×35
1個
182 税込200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ 星
キャッチコピー:星型の光るうちわ!。商品説明:光り方が変わる!
セット内容本体×1 材質PS、PE 寸法(mm)200×300×4
1個
355 税込391
3日以内出荷

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 コード長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合EG121、EG331 トラスコ品番836-0046 セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源AC100V 時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA)(操作)約5 操作電圧(V)約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSP10-W 光る表示プレート キングジム 動画あり
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に セット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付) 文字内容使用中/空室 質量(g)約110(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55 保存温度(℃)-10~55 電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。) 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量メッシュで快適! ガラスビーズ再帰反射シート使用(光が入った方向に反射)
丈(cm)18 材質Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板・ガラスビーズ型バイアステープ 特性通気性、反射
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

夜間の安全作業に最適です。 建設現場、通学、ウォーキングに。 氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。
種類ベスト型 サイズフリー 材質反射盤:PVC反射テープ、メッシュ:ポリエステル テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)~130
1着
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質ポリエステル 寸法(mm)25×10×250 質量(g)20
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のコーン転倒防止錐として使用するだけで、道路工事中や違法駐車対策に効果があります。普通に使うだけで車のライトが最も強く届く低い位置で効果的に反射します。
用途カラーコーンの転倒防止。 内径(Φmm)300 質量(kg)2 トラスコ品番372-7246 材質再生ゴム 高さ(mm)40 外径(Φmm)365
1個
899 税込989
当日出荷

暗闇で光るスライムをふくらませよう
セット内容蛍光粉、ホウサ他 材質蛍光粉、ホウ砂、PVAのり 包装形態化粧箱 寸法(mm)145×90×40 アズワン品番65-2744-63
1セット
637 税込701
当日出荷

SONIC(ソニック)[文具]光るマグフック
蓄光マグネットフック。光を蓄え、自然発光。耐荷重2.5kgスイングフック(天井面は1.5kg)
用途光を蓄えて発光するマグネットフック。急な停電時や消灯時にマグネットフックの位置がわかる。 耐荷重(kg)2.5(天井面は1.5) 仕様保護シート付 材質本体=ABS、フック=スチール 寸法(mm)29×47×24 タイプ蓄光 主要材質本体=ABS、フック=スチール フックブランコ 耐荷重(g)1500~2500
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。 火消しツマリ防止棒機能付き ガラス入り難燃性樹脂使用。 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリア
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
クリア 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

光を蓄えて発光するキーホルダー名札。 非常用品に取付ければ停電時にすぐに見付けることが出来ます。 両面表示タイプです。 二重リングでしっかり取り付け出来ます。
グリーン 材質(表示面)PP 寸法(mm)26×81×4 表示サイズ(mm)15×41 アズワン品番64-8823-67
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
1個
639 税込703
欠品中

TD-8381 光る温・湿タイマー エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計光る温・湿タイマー
RoHS
温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラス ホワイト 質量(g)65、パッケージ含む:80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.4MB) TKG品番9-0607-1001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
ブルー 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数4ツ口 電線仕様-芯数2 保護機能過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 付属品USBケーブル 材質ナイロン 寸法(mm)50×750 グリーン 質量(g)80 点灯方式高速点滅→低速点滅→点灯
1個
2,298 税込2,528
欠品中

鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。 合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。 帯の幅は5cm。 電池の交換もカンタン。
材質PVC 着丈(cm)50 LED使用数(個)22
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リンゴの香りのボール型入浴料の中からハローキティの光るマスコットが出てきます。商品は4色。何色が出てくるかは入浴料が溶けてからのお楽しみ!マスコットを押すと3パターンの光り方に切り替わります。
香り果物系
1個(80g)
589 税込648
当日出荷

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)光る増設スピーカ
トラスコ品番836-0049 セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 電源AC100V 50/60Hz 消費電力待機時3W/鳴動時6W 動作電圧AC90V~AC110V
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷