カテゴリ

  • 学童・教育用品(16)
  • 接着剤・補修材(3)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「光る石」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロウストーン(蓄光石) ヤマチコーポレーショングロウストーン(蓄光石)ヤマチコーポレーション
7,598税込8,358
1袋(2kg)
3日以内出荷
砂利空間の演出にお役立ち!暗くなると自然に発光する蓄光石グロウストーン!自然光だけではなく蛍光灯などの光でも蓄光できますので、室内にも使用でき、イベントに合わせた装飾をDIYする際に使う材料としても活躍します。
材質天然石質量(kg)2
蛍光鉱物 ルビー天然結晶 ケニス蛍光鉱物 ルビー天然結晶ケニス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド付属品ケース全長(mm)約10
光る石セット ナリカ光る石セットナリカ
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
紫外線長波ライトで反応する鉱物標本のセット各鉱物の産地や特徴、蛍光の仕方などの詳しい説明付き
セット内容蛍光鉱物6種、 携帯用LED長波紫外線ライト 、説明書寸法(mm)袋:125×185×約20
蛍光鉱物セット「光る石の不思議な世界」 ナリカ蛍光鉱物セット「光る石の不思議な世界」ナリカ(2件のレビュー)
3,300税込3,630
1セット
当日出荷
紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
かんらん石 ケニスかんらん石ケニス
649税込714
1個
当日出荷
マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州寸法(mm)約5
ペーストモルタル トーヨーマテランペーストモルタルトーヨーマテラン(37件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
おもしろい石 磁鉄鉱 ケニスおもしろい石 磁鉄鉱ケニス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
仕様アメリカ付属品ケース全長(mm)約25
蛍光鉱物 琥珀 ケニス蛍光鉱物 琥珀ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
仕様バルト海一帯付属品ケース全長(mm)約20~40
60分防水セメント 家庭化学60分防水セメント家庭化学(20件のレビュー)
619税込681
1袋(2kg)ほか
当日出荷
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)グレー特性防水硬化時間(分)60仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面
セメント粘土 サンホームセメント粘土サンホーム(17件のレビュー)
769税込846
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
鉱物標本 東京サイエンス鉱物標本東京サイエンス
799税込879
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
蛍光鉱物観察セット(6種) ナリカ蛍光鉱物観察セット(6種)ナリカ
2,800税込3,080
1セット
3日以内出荷
手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様ビニールケース入りセット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
「光る石の不思議な世界」 1個入 大江理工社「光る石の不思議な世界」 1個入大江理工社
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
長波紫外線ライトで美しく蛍光する鉱物5種
仕様●箱サイズ:90×105×40mmアズワン品番67-8755-89
蛍光鉱物 蛍石 ケニス蛍光鉱物 蛍石ケニス
999税込1,099
1個
翌日出荷
加熱すると燐光を出すことから名づけられた蛍石は、ブラックライトで蛍光を示すものもあります。
付属品ケース全長(mm)約20~30
蓄光材料 ケニス蓄光材料ケニス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g発光色黄緑色(ピーク波長525nm)主成分アルミン酸ストロンチウム粒度分布D90≦32μm
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用エルティーアイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(14本)
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニスおもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケースサイズ約1cm角
おもしろい石 蛍石 ケニスおもしろい石 蛍石ケニス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
蛍光鉱物標本 ケニス蛍光鉱物標本ケニス
8,898税込9,788
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
天然宝石万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]天然宝石万華鏡アーテック[学校教材・教育玩具]
410税込451
1個
3日以内出荷
色とりどりにキラキラ光る本物の天然石が入ったおしゃれな万華鏡本物の天然石が入った、キラキラ輝く特別な万華鏡です。子どもから大人まで楽しめるプレゼントにもおすすめのアイテムです。材質:PVC、紙、天然石。サイズ:約Φ45×195mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC、紙、天然石寸法(mm)約Φ45×195包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
おもしろい石 クジャク石 ケニスおもしろい石 クジャク石ケニス
7,998税込8,798
1パック
翌日出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。 強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。 還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30