「光ファイバーケーブル fc」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
対応信号:HDMI1.3延長可能距離・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m伝送対応ケーブル・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯最大対応解像度:1080pHDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用StarTech.com
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 防水ロバストサンワサプライ
149,800税込164,780
1本
18日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ形状丸型補強ステンレス管モノコックケーブル:グレー適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW芯数4芯使用環境屋外用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50質量(kg/km)ケーブル:48.6クラッド径(μm)光ファイバ:125
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
予約販売
光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)
仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモードコネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-メス
光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズホーリック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現。内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。18Gbps高速伝送対応、4K/60p対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)対応、BT.2020対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、HDCP Ver1.4/2.2対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ・OFC電材使用、※本ケーブルには入出力の方向性がございます。※延長ケーブル、変換ケーブル、切替器、分配器等を併用した際の表示動作保証はいたしかねます。※ケーブル部分への著しい負荷や衝撃は、光ファイバーの破損に繋がります。取り扱いの際は十分にご注意ください。
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
28,980税込31,878
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
16,980税込18,678
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
8,998税込9,898
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
9,898税込10,888
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
9,598税込10,558
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
16,980税込18,678
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
24,980税込27,478
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
27,980税込30,778
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
24,980税込27,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
8,798税込9,678
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
24,980税込27,478
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
27,980税込30,778
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
24,980税込27,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
16,980税込18,678
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
9,798税込10,778
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
8,998税込9,898
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
28,980税込31,878
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら