71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。 適合波長(nm)5300~10600 可視光線透過率(%)50 トラスコ品番831-5265 質量(g)27.3 レンズ色イエロー 機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3 材質(フレーム)TR 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
698 税込768
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
レンズ色グリーン系 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 レンズ色ブラウン 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 可視光線透過率(%)23 波長(nm)266~355、532、940~1070 光学濃度(OD)8、8、6 タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多波長兼用タイプ。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 形状ゴーグル型 レンズ色アンバー 質量(g)92 規格CE レンズの呼称ヤグ2 光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6< 適合波長(nm)266-355、532、1064 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)PP+エラストマー 可視光線透過率(%)40 材質(レンズ)ポリカーボネート 取扱説明書(0.9MB)
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート 質量(g)約43 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度1.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 仕様防曇加工レンズ使用 質量(g)81 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)プラスチック
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー レンズ厚さ(mm)2 質量(g)32.5 仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番276-5888 形状二眼型 材質(バネ部)ステンレス 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)約25 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状ゴーグル型 レンズ色グリーン トラスコ品番489-7021 質量(g)48 レンズの呼称YAG 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)860-1100 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)64 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型 仕様オーバーグラスタイプ タイプメガネ併用可 質量(g)31 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165 フレーム色ブラック 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光タイプのシリコン製メガネスタンド
幅(mm)56 高さ(mm)105 奥行(mm)80
1個
679 税込747
3日以内出荷

つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)44.8 レンズ色ブルー20% 光学濃度(OD)6、3、4、5、6 波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658 アズワン品番2-9802-15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色クリア90% 質量(g)44.8g 材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 波長(nm)190-315、10600 光学濃度(OD)7、6 形状二眼型 アズワン品番2-9802-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g)約19 レンズ色クリア 寸法(cm)4.8×14.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業 トラスコ品番812-1975 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー 質量(g)95 レンズ色ピンク 適合波長(nm)750-800-850 レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

顔や頭部に触れる部分を光触媒コーティングした保護めがねです。
用途作業時の飛来物、粉塵、薬液等からの保護用 長さ(mm)165 幅(mm)150 高さ(mm)47 レンズ色透明 適合規格ANSI フレーム色ブラック&ブルー 機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り コーティングハード&防曇 テンプル色ブラック&ブルー
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業 トラスコ品番812-1926 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー 質量(g)95 レンズ色ブルー
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

形状ゴーグル型 機能硬化処理、くもり止め 質量(g)約80 レンズ色偏光レンズ フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)トリアセテート0.75mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業 トラスコ品番812-1978 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー 質量(g)95 レンズ色レッド 適合波長(nm)532 レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1/100減衰 一部透過タイプです。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。
形状ゴグル型 機能メガネ併用可 質量(g)95
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)150×550×60 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適! 反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
付属品布袋(ブラック) 材質(フレーム)プラスチック 質量(g)31 レンズ色スモーク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158 フレーム色ブラック レンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様 可視光線透過率(%)27 材質(レンズ)ポリカーボネート 偏光率(%)97以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6625 質量(g)96000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様EN166規格品 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー トラスコ品番836-6651 質量(g)94 レンズ色グレー フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)14 コーティング防傷 レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0047
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様ノーズパッド:無 レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6613 質量(g)50000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

リンクサス(Linxas)GENBAG 現場用バッグ
RoHS
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジールオプティクス偏光グラスZEAL OPTICS CASE
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。 トラスコ品番138-8764 幅(mm)160 質量(g)121 組立寸法(mm)幅160×奥行70×高さ68 アズワン品番64-8408-60 折りたたみ寸法(mm)幅160×厚さ12×高さ70
1個
959 税込1,055
翌日出荷

IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE 寸法(mm)15×155 質量(g)23.4 発光時間(時間)8
1本
430 税込473
翌日出荷

サウスウォーカーライト UV-LED375シリーズ
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
質量(g)約85 直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体) 使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番8-3661-21 ボディーカラーブラック 電球の種類LEDブラックライト
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

理研オプテック二眼型遮光メガネ
RoHS
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷加工 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス サイズM 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 ホイール数1個
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)