20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標高(m)2000以下 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テンパール工業漏電リレー
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

泰和電気工業漏電火災警報器 LGA形
RoHS
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000 動作時間(s)0.3 消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下 接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷) 接点構成1a ブザー音内蔵(70dB以上/1m) 復帰方式自動/手動(スイッチによる切替) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと) 電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替 復帰方式自動、手動切替方式 接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A 耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御電圧(V)100・200 接続方法表面形:◎線押え 寸法(mm)43×70×114.5 質量(kg)0.3 規格JIS:JIS C 8374 定格電圧(V)AC100/200 接点構成1c 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 漏電表示方式電気式(LED) 連続通電電流(A)5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路) 検出方式漏電:電子式・電流動作形 リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF 消費電力(VA)0.5(動作時2 漏電表示方式電気式(LED表示) 連続通電電流(A)5(内蔵) 定格不動作電流(mA)定格感度流量の50% 保持方法接点:電気式保持 定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業EF-5
寸法(mm)A137×B100×D38.5 質量(kg)0.2 材質(本体)プラスチック タイプ警報器・検知器 種類露出形 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100-AC200 消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替) 動作時間(s)1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A)5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

マルチ計測器Io方式絶縁監視装置
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA 付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2 寸法(mm)W110 × H85.5 × D35 質量(g)約300 内径(Φmm)CT:22 電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz 精度設定電流値の±5.0% 表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯 使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 警報出力リレー接点出力
1台
19,980 税込21,978
47日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

八光電機製作所曲げフリー光コード
RoHS
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線 仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下 最小曲げ半径(mm)2.5 コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.0以下 減衰量(dB)(反射)40/km以上
1本(1.5m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源電圧(V)AC110 引きはずし方式電圧・無電圧直流引きはずし
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

関連キーワード