カテゴリ

  • 測定用品(172)
    • 照度計(150)
  • 科学研究・開発用品(342)
    • 比色計(45)
    • 分光光度計(217)
  • 測定関連サービス(16)
    • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(15)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(3)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「光度計」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカデジタル照度計(LEDモード付)LX-3000ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース型式LX-3000寸法(mm)63×37×169精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)分解能0.1、1、10、100Lux機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
デジタル照度計 LX-1108 ナリカデジタル照度計 LX-1108ナリカ
22,000税込24,200
1個
13日以内出荷
最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。
型式LX-1108寸法(mm)68×30×200電源006P型積層電池(モニタ用付属)精度±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値)分解能0~40.00(0.01)、36.0~400.0(0.1)、360~4,000(1)、3,600~40,000(10)、10,000~400,000(100)Lux機能ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯)測定範囲(Lux)0~400,000(5レンジ、手動切替)
デジタル照度計 LX-100 ナリカデジタル照度計 LX-100ナリカ
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
デジタル照度計
型式LX-100寸法(mm)70×131×25電源006P型積層電池(モニタ用付属)測定項目照度精度±5%rdg+4dgt収納ケース収納ケース測定範囲(Lux)0~20,000(2レンジ)
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
汎用型積分球用蓋 ND精工汎用型積分球用蓋ND精工
7,998税込8,798
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称蓋(カバー)
汎用型積分球用SMAコネクター ND精工汎用型積分球用SMAコネクターND精工
12,980税込14,278
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称SMAコネクタ
汎用型積分球用FCコネクター ND精工汎用型積分球用FCコネクターND精工
14,980税込16,478
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称FCコネクタ
分光分析計 iris HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。
用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
NIS高反射率積分球 ND精工NIS高反射率積分球ND精工
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
デジタル照度計 エスコデジタル照度計エスコ
13,800税込15,180
1台(1台)
翌日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
デジタル照度計 はくでんデジタル照度計はくでん
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
取引・証明には使用できません。本製品は、輝度や明るさを測定する機器です。モードボタンを押すと、ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能を切り替えることができます。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品取扱説明書・センサーカバー質量(g)85電源単4電池×3本(別売)本体寸法(mm)160×48×25精度±4%+10機能ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能サンプリング1.5回/秒測定範囲(Lux)1~200000
デジタル照度計 テクノオプティスデジタル照度計テクノオプティス
63,980税込70,378
1台ほか
16日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品)直線性±5% of rdg. ±1 digit測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
デジタル照度計+延長ケーブル セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル セットテクノオプティス
169,800税込186,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
189,800税込208,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計 テクノオプティスデジタル照度計テクノオプティス
139,800税込153,780
1台ほか
16日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
デジタル照度計+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+ACアダプタ セットテクノオプティス
159,800税込175,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
デジタル照度計 校正関連書類一式付き 東京光電デジタル照度計 校正関連書類一式付き東京光電
63,980税込70,378
1台
30日以内出荷
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)即時とタイマーの2表示ホールドモードオートパワーオフ機能側面のワンボタンでシンプル操作RS232Cデジタル出力標準装備電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒
輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)輝度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
108,980税込119,878
1個(1個)
31日以内出荷
輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2
測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1個(1個)
31日以内出荷
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
62,980税込69,278
1個(1個)
31日以内出荷
照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux
測定範囲0.01~200×10^3luxケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
石英マイクロセル ケニス石英マイクロセルケニス
13,980税込15,378
1個(1個)
8日以内出荷
付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
標準セル ケニス標準セルケニス
3,198税込3,518
1組(2個)
8日以内出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
93,980税込103,378
1個(1個)
31日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲380~550nm
放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)放射照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
65,980税込72,578
1個(1個)
4日以内出荷
放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲400~1050nm
小型日射計 ケニス小型日射計ケニス
81,980税込90,178
1個(1個)
14日以内出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm付属品校正証明書(ISO9847準拠)測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
デジタル照度計 ケニスデジタル照度計ケニス
56,980税込62,678
1個(1個)
3日以内出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)直線性±2%測定範囲(Lux)0~399900受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計 ケニスデジタル照度計ケニス
32,980税込36,278
1個(1個)
3日以内出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。
寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオード
セル保管ケース ケニスセル保管ケースケニス
6,098税込6,708
1個(1個)
16日以内出荷
標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)PAR測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1個(1個)
31日以内出荷
PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1
ケーブル長(m)2測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'スペクトル範囲400~700nm
分光域色彩照度計 セコニック分光域色彩照度計セコニック
199,800税込219,780
1台
当日出荷
照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示取り回しの良い小型シンプルボディ数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイスマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)62×30×140質量(g)140電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)測定時間最長10秒/最短0.5秒センサーCMOSリニアイメージセンサインターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth色温度(K)測定範囲:1600~40000繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)測定波長380~780mm確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006斜入射光特性(f2)12%以下特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006関連資料(2.69MB)
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム
6,298税込6,928
1個
当日出荷から32日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途オフィスの作業環境や節電への配慮 商業施設の照明設計や作業環境の配慮 各種作業現場の安全性や効率性の確保付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33質量(g)約140(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
5,190税込5,709
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T再現性0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999Cホルダー4連セルホルダー読み取り速度最大3000nm/minバンド幅(nm)スペクトル:2精度(nm)±0.5安定性0.0008A/h@500nmサービス分類レンタル
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付Tenmars
739税込813
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル アズワン【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタルアズワン
1,742税込1,916
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm)スペクトル波長:約12(半値幅)質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率測定範囲(Lux)70~70000サイズ(mm)33×.33×90波長幅(nm)スペクトル:380~780露光時間6~1000msサービス分類レンタル
蛍光光度計 EzCube Blue-Ray Biotech蛍光光度計 EzCubeBlue-Ray Biotech
409,800税込450,780
1台
12日以内出荷
低濃度のサンプルでも1μLで定量が可能な高感度タイプです。3チャネルのLED光源を搭載しており、様々なアプリケーションに使用可能です。
寸法(mm)196×248×68質量(kg)1タイプ本体電源(V)AC100~240 50/60Hz測定時間4秒以下検出器フォトダイオード光源青色LED(~480nm)、赤色LED(~630nm)、緑色LED(~535nm)アズワン品番4-6690-01スクリーン7インチタッチスクリーンチャネル数3ダイナミックレンジ5桁
溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個
17日以内出荷
本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ測定範囲0.00~3.00mg/L電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6使用温度(℃)5~35分解能0.01mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38検水量5mL光源LED測定対象溶存オゾン濃度測定原理発色試薬による吸光光度法アズワン品番64-4046-94
データロガー照度計 マザーツールデータロガー照度計マザーツール
32,980税込36,278
1台
12日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1付属品SDカード、ソフトケース寸法(mm)177×68×45電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)本体質量(g)約489測定精度±4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付きデータ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USBメモリー最大・最小値測定範囲(Lux)0~99900アズワン品番1-1449-01
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
6色LEDの測定に対応角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)メモリ機能(99pts)付
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
あらゆる可視光の測定に対応オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら