使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)67×59×34
オフセット0mm
プリズム径(inch)1
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。
市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。
より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。
壁面測定に最適!
リバーシブルで使用可能
コンパクト
気泡管40’/2mm
仰角(°)(壁際)33(通常)26
プリズム径(inch)1
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)115×70×20
オフセット0mm/-30mm
プリズム径(inch)1.5
遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用)
付属品MG-2500専用ソフトケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223390
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様プリズム定数/0mm
トラスコ品番828-9293
タイプ水準器付プリズム
外形寸法(mm)縦54×横82×奥78
本体質量(g)187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223391
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2540
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)89
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
用途近距離測定
仕様DMプリズム付
セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160
マイゾックスコード32033
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズム。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
用途ST-030ライト付ユニットのライト付きプリズムのみ。
トラスコ品番807-2580
セット内容ボタン電池
質量(g)272
電源アルカリボタン電池LR44×2個
連続使用時間約60時間
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
高輝度プリズム反射板
オフセット0mm、高視認タイプ
フィルタモード時(短~中距離)
寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300)
タイプ防水
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m
付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書
セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース
材質(プリズム)BK7
寸法(mm)107×67×39
質量(g)167(電池別)
精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)
レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5
倍率(倍)(明視距離)6
機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)
バッテリーCR2電池×1個
測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)
コーティングマルチコート+撥油コート
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ30秒
電池寿命測定約5000回
動作温度(℃)-10~+50
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)
実視界(°)7°
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番807-2542
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)91
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2536
材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)27
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。
プリズム機械高:200~223mm
※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ
プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223392
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
適合ピンポールΦ9mm
感度40'/2mm
マイゾックスコード220477
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。
コーナー、壁面測定用です。
用途測量に
トラスコ品番807-2559
材質真鍮
質量(g)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
関連キーワード