材質46ナイロン(耐熱用)
表面処理ベージュ
最高使用温度(℃)(連続)180、(瞬間)260、(融点)290
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
材質ナイロン
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン
色黒
熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ポリエチレン
色ベージュ
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)6.3
寸法A(Φmm)12.7
適合穴径(Φmm)10
1パック(22個)
¥539
税込¥593
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
関連キーワード