22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm)単心:2 芯数4芯 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数単芯
1本
特価
869 税込956
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼 ホワイト 付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所屋内用 適合プラグ(タイプ)SCコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業補強熱スリーブ
エコ商品
用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業固定式光パッチパネル
エコ商品
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業スライド式光パッチパネル
エコ商品
ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。 1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。 光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。 屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。
仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038 アズワン品番67-5667-87
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷