20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830 種類熱アナログ式 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+60 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 型式検定番号感第19~49号
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

定格電圧(V)DC24 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り 材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー グレー 質量(g)75 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


R型自動試験対応の感知器です。
外径(Φmm)104 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
種類2種 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックオートシステム用感知器。
外径(Φmm)104 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 主要材質難燃性樹脂 適合ベース【品番】B3-J
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T 質量(g)25 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式差動式 仕様2種ヘッド トラスコ品番110-8439 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102 高さ(mm)44.5 質量(g)240 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷