適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
色グレー
質量(g)84
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
使用電圧範囲(V)DC15~30
定格電圧(V)DC24
表示灯【作動】赤色LED
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
型式検定番号感第2020~16号
定格電圧(V)DC24
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
型式検定番号感第2020~17号
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)L-C間:65
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フレックオートシステム用感知器。
外径(Φmm)104
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
主要材質難燃性樹脂
適合ベース【品番】B3-J
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
R型自動試験対応の感知器です。
外径(Φmm)104
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途1種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65
鑑定型式番号感第2020~15号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX2B-001・B2-C
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
適合ベースCX3B-002・B3-J
外部制御用P端子付、感度補正機能付
適合取付:2KJ-12
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
開口寸法(mm)Φ62
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2020~13号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+60
定格電流(mA)55
鑑定型式番号感第2019~19号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45
鑑定型式番号感第2020~9号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り
材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
色グレー
質量(g)75
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
用途熱感知器
質量(g)70
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用
適合感知器:光電式スポット型感知器
材質(缶)スチール
質量(g)330
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)65.8×120
ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン
材質(キャップ)プラスチック
ガス容量(g)250
1缶
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード