限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め
センサ形状その他
検出対象銅素線
検出方式限定反射形
検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)
型式拡散光タイプ
繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)35以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間0.5ms以下
出力動作入光時ON
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
関連キーワード