シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。
簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。
高さ調節は足踏み油圧式。
キャスター径(Φmm)125(全輪ストッパー)
付属品三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース
材質(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入>
槽内寸法(mm)560×1840×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×1900×490~890
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150
付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)42
色ライトブルー
最大使用質量(kg)100(目安)
背上げ0~75°
緊急時には心肺蘇生も可能です。
サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。
マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。
左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。
トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。
サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
耐荷重(kg)150
昇降方式手動式
折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
付属品三角枕(500×520×150mm)・シャワーホルダー(前後2ヶ所)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/PVC(塩化ビニル樹脂)、枕/ナイロンターポリン
寸法(mm)浴槽部/(幅)570×(長さ)1850×(高さ)190mm
質量(kg)約69
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
ホース長さ(m)1.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)690×1900×490~890
アズワン品番0-6478-11
1個
¥699,800
税込¥769,780
18日以内出荷
ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様上下方式/クランクハンドル
付属品マット、イルリガードル架
材質本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム
質量(kg)38.8
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1900×530~880
アズワン品番0-3192-01
1台
¥337,800
税込¥371,580
30日以内出荷
全輪ストッパータイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・全輪ストッパー)
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×500~900、(マットレス)555×1925×32
背上げ0~75°
付属品患者固定用ベルト(2本)
材質フレーム部/ステンレス(SUS304)、担架シート部/ポリエステル(芯)・塩化ビニル(外)、キャスター/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約46
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×555~970
アズワン品番0-6013-01
昇降方式クランク方式
1個
¥439,800
税込¥483,780
14日以内出荷
耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載の介助用サンダルが”さらに進化”
ヘルパーで働く人達の声から生まれた水や石鹸などで濡れた場所でも滑りにくいサンダル!
クッション性が高く軽量なEVA素材を採用することで疲れを軽減します
トゥアップ設計により「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしています
ストレッチャーや車いす使用時に負傷しやすいつま先を覆いしっかりガード!
側面の水抜け穴から靴内部の水を排出することで靴内部のズレを軽減します
つま先の形はオブリークを採用足の形に忠実に作られているためつま先にゆとりがあり指や足先が痛みづらい。
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)
色ホワイト
材質(先芯)なし
足幅3E
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
靴タイプサンダル
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。
トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。
ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。
搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック)
付属品酸素ボンベホルダー、IVポール
材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070
背上げ0~70°
シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能
三角枕:頭部を起こす際にも便利な三角枕を標準で装備
サイドレール:回転収納式で移乗の際に邪魔になりません。
高さ調節ペダル:高さ調節は脚踏み油圧式(左右どちらからでも操作可能)、ハンドル操作のように腰をかがめる必要がなく、両手が自由に使えます。
ティルト機構付:排水及びシャワー浴時には簡単にベッドを傾けられ排水もスムーズに行えます。
仕様●浴槽:水溜め不可●重量:約68kg●材質:フレーム部/ステンレス製 SUS304●キャスター:ステンレス製125mm 全輪ストッパー付●マットレス:塩化ビニール製クッション入り●付属品:三角枕、シャワーホルダー(2ヵ所)●浴槽内:560(W)×1840(D)×200(H)mm●注意・お願い●▼水を溜めた状態で高さ調節を行わないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-36
1台
¥709,800
税込¥780,780
47日以内出荷
介護しやすく!座面が上がる!。座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150
付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ
材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
寸法(mm)【マットレス】500×1760×50
質量(kg)約43
上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
ベッドからストレッチャーへの移動寝たままらくらく、快適移動 抱き上げないで寝たまま「らくらく」快適移動 抱き上げない介助をサポートするための移乗用スライドシートです。テイジンが開発した滑り良い2つの素材を組み合わせることで実現しました。抱き上げは介護する方の著しい負担となるばかりではなく、介護を受ける方にとっても危険です。ラクラックスは安全で快適な介護現場の実現になくてはならない必需品です。 操作簡単、体位変換もスムーズ ローリングするシート地がスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で「らく」に移動や体位変換をすることが可能です。ベッドの上だけでなく、ベッドからストレッチャーへの移動や車椅子への移乗、入浴の際など様々なシーンでご使用いただけるように各種仕様を取り揃えております。
寸法(cm)180×55
1枚
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
幅1000mmの大型サイドレールを装備。
クランクハンドル昇降式。
軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
付属品固定用ベルト×2、枕、マットレス、マット固定ベルト×4、カゴ
材質(フレーム)アルミ、(マット)発泡ポリエチレン
関連キーワード