仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。
材質ポリエチレン、ポリアセタール、他
色ピンク
最大使用者体重(kg)120
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
マジックテープとバックルで装着が簡単です。
とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています
材質(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%
車のシートベルトと同じ素材を使用していますので丈夫です。また、マジックテープ式ですので着脱も容易です。
アズワン品番0-5131-11
幅×長さ(mm)70×1900
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
安心・安全に、介助の負担を軽減。入浴介助用ベルト。お尻を包んで両太ももにベルトをとめる仕様。体重が分散されます。マジックテープで着脱カンタン。
材質表:ポリエステル75%・ナイロン25%、裏:綿100%(抗菌防臭加工)
質量(g)約260~290
洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)100
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48
ウエスト(cm)70~100
ベルト幅(mm)48
寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
腰・両肢にベルトを通して体重分散。負担が軽減され安全に介助できます。
材質綿100%、持ち手:ナイロン100%
質量(g)約240
腰廻り(cm)70~105
洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)100
1袋
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
介護者のためのずれにくい高機能腰痛防止ベルト。移乗等、重筋作業が多い方に。抜群の通気性で入浴介助時にもオススメ。滑り止め加工を全面に塗布しているため、コルセットを装着していてもズレない。
関連キーワード