種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7962-09
1本
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7962-10
1本
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-65
1個
¥13,300
税込¥14,630
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-60
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-59
ボルト寸法M20×55
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-55
1個
¥10,200
税込¥11,220
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-64
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-63
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-61
1個
¥11,100
税込¥12,210
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-58
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-57
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-56
ボルト寸法M20×40
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
関連キーワード
1
2
次へ