「全ねじ m6 sus」の検索結果

162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316L 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1 アズワン品番64-7962-03
1本
320 税込352
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)ほか
130 税込143
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SUS304 種別全ネジ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)24 種類丸形 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)7
1個
258 税込284
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUS316L 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
369 税込406
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SUS316 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)32 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード923 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
578 税込636
当日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-14 ボルト寸法M6×60
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1パック(13個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-11 ボルト寸法M6×40
1個
860 税込946
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-09 ボルト寸法M6×30
1個
810 税込891
翌日出荷

1個
730 税込803
欠品中

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-13 ボルト寸法M6×50
1個
940 税込1,034
翌日出荷