26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。 建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。 ユニクロメッキを施しています。
用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として 材質スチール 長さ(mm)2000
1セット(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき) ねじ径W3/8-M10 全長(mm)70 対辺(mm)14
1パック(12本)ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]パイプジョイント予備金具。M8x30 A型 (全ネジ)ナット付。
長さ(mm)30 呼びM8 入数10本入り
1袋
649 税込714
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 電工2段大 ツインフック
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。 ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 付属品カラビナ 材質ナイロン 形状2段 ブラック 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフック
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。 ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 付属品カラビナ 材質合皮 形状2段 ブラック
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

マグナインダストリアルカンパニーリミテッドオメガグリース
ちょう度2 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(400g×10本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ロブスター(ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm)25 本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時) モーターブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 使用ジョー超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 フレームヘッド部直径(Φmm)23 隅うち最小幅(mm)34 充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277 引力(kN)最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)