一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状ナベ
仕上パシペートワックス
頭径D(Φmm)8
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I(mm)全ねじ
材質SUS410
頭部形状PAN
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
寸法I(mm)全ネジ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)8
寸法S(mm)全ネジ
ドリル径3.4
材質SUS410
頭部形状なべ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状なべ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
寸法I(mm)全ネジ
寸法d3(mm)3.38~3.43
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
寸法d(Φmm)3.99~4.15
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)3.15~3.20
寸法y(mm)(最小)2.5
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
表面処理茶ブロンズ
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法d3(mm)3.38~3.43
ねじの呼びM4
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法I(mm)全ネジ
寸法d3(mm)3.38~3.43
ねじの呼びM4
材質SUS305
表面処理ブラック
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法d(Φmm)3.99~4.15
寸法I(mm)全ねじ
材質SUS410
種類フラッシュポイントナベ
頭部形状PAN
種類フラッシュポイントシールナベ
寸法t(mm)3.2
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理つや消し黒
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
ねじの種類全ねじ
寸法D(Φmm)8
頭部形状PAN
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
ねじの種類全ねじ
寸法D(Φmm)8
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
適合板厚(mm)2.3まで
ねじの種類全ねじ
寸法D(Φmm)8
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
寸法H(mm)3.9±0.2
寸法D(mm)9.8~10.5
寸法d(Φmm)5.85~6
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)5.2~5.25
寸法y(mm)4.5MIN.
1箱(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理艶消し黒
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法I(mm)全ネジ
関連キーワード
1
2
次へ