商品豆知識
ねじ径M6
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
形状全ねじ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントHEX
寸法S(mm)全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)65
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66
寸法D(mm)27.9
ビット径(mm)6.35
適合ねじ径(Φmm)W1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ