192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]全指向性USBマイク(ミュート機能付)
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要 USBポートに接続するだけワンタッチミュート 底面滑り止めラバー付
セット内容本体×1 材質ABS 対応OSWindows/Mac OS 接続方式USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15 入力感度-40dB 3dB USBケーブル(m)約2
1個
2,728 税込3,001
当日出荷

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン。口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン。動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ。衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能。コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約1 周波数(Hz)300~18000 外形寸法(mm)Φ6.4×18 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.4kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 動画あり
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m)1.6 周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ 入力感度マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番64-0890-18 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル) 付属品専用アダプター(PA10) 質量(g)約110 形式エレクトレットコンデンサー型 電源プラグインパワー方式(1.5V~5V) コード長さ(m)2 感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa) 周波数特性70~10000Hz 寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず) 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル) 指向性全指向性
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~10000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
3,598 税込3,958
欠品中

MM-MCF02BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配がありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約1.5m 重量:58g 寸法(mm)外寸/W60×D60×H14 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MIRFAK Audio(ミルファクオーディオ)コンパクトワイヤレスマイクシステム
コンパクトレシーバーと全指向性マイクを内蔵したクリップオンワイヤレストランスミッターを別々の場所に置くことができ、ワイヤレス充電での音声収録を可能にする、コンパクトワイヤレスマイクシステムです。トランスミッター側にmicroSDカード(別売)を挿入すれば、ワイヤレスで録音、自動バックアップも可能。一般的なアナログワイヤレスシステムはテレビや電波からの干渉を受けやすいのに対し、WE10は、2.4 GHzの周波数帯域で動作することにより干渉を回避し、 自動的に送信周波数を変更することによって、最大50mの見通し距離でのノイズと欠落を軽減します。付属の外付けラベリアマイク(3.5mmジャック)を使用すると、さまざまなシーンで柔軟に対応でき、液晶モニター付きレシーバーに装備している3.5mmオーディオジャック(ヘッドホン出力)によって、リアルタイムのオーディオモニタリングが可能です。また、ゲインボタンで音量調整、ミュートボタンで消音、ローカットボタンで低音ノイズカット(0Hz、175Hz、230Hz)も可能。ステージ上でのプレゼンテーション、ライブストリーミング、Vlogger、ビデオクリエイターなど、あらゆる分野のコンテンツクリエーターに最適です。
付属品USB-Type-Cケーブル、カメラ用ケーブル、スマートフォン用ケーブル、巾着袋、ラベリアマイクロフォン×2、ラベルクリップ×2、ウインドシールド×2、ファー付きウインドシールド×2 寸法(mm)45×60×22 ブラック 質量(g)36 形式バックボール型電動コンデンサー 周波数(Hz)20~20K 電源3.7V DC 500mA バッテリー内蔵/充電式500mAリチウムポリマー S/N比58dB インターフェイスUSB Type-C 指向性全指向性 スクリーン0.96インチLED
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz~10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 ブラック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月間 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000
1個
989 税込1,088
当日出荷

MM-MCF03BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1 寸法(mm)外寸/W23×D20×H47 形式コンデンサー型 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。 マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。 ウインドスクリーン付属。 小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。 自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。 バッテリーレスで使用可能。
色(本体)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。 息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。 台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。 スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。 PCのUSBポートに接続するだけですぐにお使いいただけます。
用途USBタイプの専用スタンド付きPC用マイク 材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS 寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120 質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280 ケーブル長(m)約2 対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在) 対応機種USBポートを持つWindows PC、Macなど 周波数特性100~16000Hz インピーダンス2.2kΩ 入力感度-42±3dB 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。 指向性全指向性 プラグ形状USB Aタイプ 動作電圧(V)DC5
1個
2,298 税込2,528
欠品中

全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15) トラスコ品番510-0089 質量(g)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) アズワン品番65-9280-60
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)89±3 最大許容入力(mW)3 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品変換アダプター(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)×1個 質量(g)250(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 アーム長さ(mm)【マイク】140 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット50mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-38±3dB インターフェース4極Φ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6カ月間 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
ケーブル長(m)約2.0 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 質量(g)約255(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×102×215(ケーブル含まず) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 マイクロホンコンデンサー方式 アーム長さ(mm)【マイク】約165 指向性【マイク】全指向性 入力感度【マイク】-40±3dB マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 付属品4極→3極×2変換プラグ 保証期間1年間 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) ブラック 備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。 ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mm インターフェースΦ3.5mm4極 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

サンワダイレクトマイクシステム
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。 レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。 親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。 配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。 親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。 親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。 使用状況がひとめでわかるLED付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118 質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く 最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5 指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性 インピーダンス(Ω)5 入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様集音範囲:約30cm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm(各1セット)]、交換用ゴムバンド[280mm]、4極→3極×2変換プラグ、Φ3.5mm4極ステレオミニケーブル[1.5m]×2、収納袋 ブラック 質量(g)約240(ケーブル含まず) 備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。 ケーブル長(m)約1.5 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×90×230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースΦ3.5mm4極 保証期間1年間 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】無
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター 型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません) コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型 方式インラインマイクロホン 入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ 周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000 再生周波数帯域(Hz)5-24000 マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 最大入力(mW)100(IEC) 音圧感度(dB/mW)103 開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体寸法(mm)約8.8×34.3 本体質量(g)約11 周波数特性100~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ アズワン品番64-9619-49 指向性全指向性
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ライブ配信やオンライン授業に最適 しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)1.9 本体質量(g)37 適合機器Windows11、10/Mac OS 10.12以降 インピーダンス1KΩ±30% サンプリング48kHz, 16bit インターフェイスUSB A 指向性無(全)指向性 周波数帯域(Hz)50~16000 音圧感度(dB)-30±3
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70 質量(g)親機:約280、子機:約70 周波数特性各10~15kHz 音量調節各6段階 インピーダンス(Ω)各8 最大出力(W)実用:各2 形式【マイク】ダイナミック 入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB 指向性親機:単一指向性、子機:全指向性 使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cm ケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2 消費電力(W)3 セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)8 消費電流(mA)最大0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトレシーバーと全指向性マイクを内蔵したクリップオンワイヤレストランスミッターを別々の場所に置くことができ、ワイヤレス充電での音声収録を可能にする、コンパクトワイヤレスマイクシステムです。トランスミッター側にmicroSDカード(別売)を挿入すれば、ワイヤレスで録音、自動バックアップも可能。一般的なアナログワイヤレスシステムはテレビや電波からの干渉を受けやすいのに対し、WE10は、2.4 GHzの周波数帯域で動作することにより干渉を回避し、 自動的に送信周波数を変更することによって、最大50mの見通し距離でのノイズと欠落を軽減します。付属の外付けラベリアマイク(3.5mmジャック)を使用すると、さまざまなシーンで柔軟に対応でき、液晶モニター付きレシーバーに装備している3.5mmオーディオジャック(ヘッドホン出力)によって、リアルタイムのオーディオモニタリングが可能です。また、ゲインボタンで音量調整、ミュートボタンで消音、ローカットボタンで低音ノイズカットも0Hz、175Hz、230Hz)も可能。ステージ上でのプレゼンテーション、ライブストリーミング、Vlogger、ビデオクリエイターなど、あらゆる分野のコンテンツクリエーターに最適です。
付属品USB-Type-Cケーブル、カメラ用ケーブル、スマートフォン用ケーブル、巾着袋、ラベリアマイクロフォン、ラベルクリップ、ウインドシールド、ファー付きウインドシールド 寸法(mm)45×60×22 ブラック 質量(g)36 形式バックボール型電動コンデンサー 周波数(Hz)20~20K 電源3.7V DC 500mA バッテリー内蔵/充電式500mAリチウムポリマー S/N比58dB インターフェイスUSB Type-C 指向性全指向性 スクリーン0.96インチLED
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして 寸法(mm)約120×100×360 ブラック 質量(g)270 スイッチボリューム調整、ミュート ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~ 感度-32dB±3dB マイクロホン全指向性 周波数特性80Hz~16KHz インピーダンス2.2KΩ ケーブル長(cm)約150 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB2.0×1ポート 対応解像度最大録音:96KHz/24bit イヤホン形状3.5mmポート 再生紙使用マーク適合
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)8(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースUSB-Aプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のタブレットやパソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)8(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
1,998 税込2,198
欠品中

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ホワイト 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースUSB-Aプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷