4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上 質量(kg)約31(給・排水ホース含む) タイプ洗濯槽:ステンレス 種類縦型洗濯機 消費電力(W)洗濯時255/330(50/60Hz) 容量(kg)洗濯・脱水:4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む) 対応標準水使用量:約95L 運転音(dB)洗い約35/脱水約45 消費電力量(Wh)洗濯時約90/95(50/60Hz) 位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

質量(kg)25 容量(kg)【洗濯/脱水容量】4.5 設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上 勝手【排水口】右・左(2方向) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890 消費電力(W)(50/60Hz)300 / 320 機能槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽 運転音(dB)【洗い】35【脱水】47 ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60 消費電力量(Wh)88 運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
材質鉄、PP樹脂 質量(kg)28 種類全自動洗濯機 定格電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 消費電力(W)(50/60Hz)300/330 運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52 防水性IPX4 標準使用水量(L)89 洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥 水量(L)標準:45 洗濯容量(kg)4.5 脱水容量(kg)4.5
1台
45,200 税込49,720
翌日出荷

エスケイジャパン全自動洗濯機
シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。
付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書 質量(kg)26 定格AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示 運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥 防水保護等級IPX4
1台(4.5kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)