一人暮らしにピッタリな全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減します。洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コースも搭載。
質量(kg)約33
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450/510(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・すすぎ1回洗剤専用・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )
運転音(dB)37/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)( 標準コース )110
設置寸法(mm)約555×560×970
洗濯/脱水容量(kg)5.5(乾燥布質量)
水量(L)(標準)50
関連キーワード