銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付
用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ
仕様最短洗濯時間:約12分
質量(kg)34
種類タテ型
内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/360
排水方式左右/後/真下
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99
消費電力量(Wh)最大:65
標準使用水量(L)約97
洗濯/脱水容量(kg)7.5
水量(L)55~20
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
ボタンも大きく見やすい設計。
大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)34
タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/槽洗浄1・2・3
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6
使用時間(分)(標準洗濯)35
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46
機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)
排水左右2方向
運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)105
洗濯容量(kg)7.5
脱水容量(kg)7.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード