2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?
付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用) 質量(kg)約37 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)620/640(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995 電源コード(m)約1.9 機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥 乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 ) 運転音(dB)39/48(洗い/脱水) 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)136 設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む) 洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量) 水量(L)(標準)68
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷

材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 幅(mm)ボディ:550 ホワイト 備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時) 排水方式左・右2方向 運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)