20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業八角玄能
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)330 質量(g)(全体)520、(頭部)450
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。高級感漂うブロンズ仕上げです。
用途木工作業用。 種類銅ハンマー 主な用途大工作業
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。 釘打ち、ノミ打ちに使用。 側面で横打ちもできる。
種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)330
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途大工作業
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。また、頭部側面も平面になっているので、打撃面として使用できます。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。 全長(mm)255 質量(g)315 呼び頭部:225g 主な用途釘打ち作業
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。八角型。頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。
用途細工用ミニハンマー 材質(柄)樫 全長(mm)240 質量(g)60 頭径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

王将(須佐製作所)本磨八角玄能
エコ商品
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三条鍛冶造りの逸品。柄は白樫を使用しており持ち手部分は緩やかな三角形状にしてあります。火造り鍛造品。手造りの為にサイズは個々に若干異なります。平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ステンGF柄八角玄能
エコ商品
種類両口ハンマー 材質(頭)SUS420J2 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼(S50C) 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 仕様柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:225
1本
789 税込868
当日出荷

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)