「公式輪投げ」の検索結果
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容60cm×60cm台:1、棒:9本、脚セット:(ゴム付脚2本組)4番と2番の裏側に設置、輪:9個(ゴム)、ルール付(説明書):1
構造PAT
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容キャリーバック・60cm×60cm台1・棒、脚セット1・輪9・ルール付・PAT、P台フラッシュ構造20mm厚、木製
1セット
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
ボード裏の脚部の取り付け方で、高さ・角度が設定できます。
軽くて投げやすい樹脂製リングです。
材質ボード/木、リング/熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)(ボード)600×600
質量(kg)3.5
リング寸法内径140×外径180mm(青・赤・黄×各3本付き)
アズワン品番8-7838-11
1個
¥16,990
税込¥18,689
6日以内出荷
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)27
質量(g)60
長さ(cm)19
アズワン品番65-0536-92
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビンゴ方式や色合わせもできる本格的抽選ゲーム(ナンバープレート並び替え自由) イベントやレクリエーションにも最適!
材質ボード:木、ポール×9:ABS、スタンド足×2:ABS、ナンバープレート18cm角(1 9):ポリウレタン、投げ輪×9:TRP
厚さ(mm)ナンバープレート:5
寸法(mm)メインボード:600×600×13、輪:太さ12、外径150、ポール:縦160、直径26、足部のポール高さ215 足部は上のポール(1・3)と組み合わせる
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
セット内容土台×1、輪×3
材質木製
寸法(mm)土台:Φ100×100
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
単体でも連結でも使えるカラフル6色のレクリエーション・リハビリ用輪投げセットです。
セット内容ベース6色(赤・青・黄・白・桃・緑)×各1枚、輪3色×各6本、棒6色×各1本、連結部品×6コ
材質(ベース・棒)木製、(輪)ゴム製、(連結部品)ウレタン
寸法(mm)(ベース)1辺105、(輪)Φ170、(棒の長さ)400・250・210の3種類
質量(kg/セット)4
松吉医科器械コード23-3337-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。
セット内容ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本
種別6色1組
材質ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR
質量(kg)2.6
寸法(Φ×高さH)(mm)ベース/145×20、ポール/約25×約80
リング外径(Φmm)約160
リング内径(Φmm)約140
松吉医科器械コード24-6239-00
1組
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
自由自在にコマの間隔を設定できます。輪投げ等にも使用可能です。マジックテープ式結束バンド付きですので、収納・移動時もかさばりません。
材質PVC
質量(g)75×10=750
サイズ(cm)外径:Φ40、内径:Φ36、厚み:0.6
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。
付属品ボール12球
材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ロープ輪投げより、より高度なトレーニングとして。
点数を競うゲームが楽しめます。
セット内容輪投げ台×1台、ロープ輪×9本
質量(kg)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×510×250
1式
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
付属品収納用ナイロンケース
セット内容赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本
材質ポリエチレン製
直径(Φmm)37
質量(g)50
長さ(cm)約30
アズワン品番64-9537-78
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体)SUS303
とても楽しい抽選輪投げゲーム!ナンバープレートの並びかえ自由!レクリエーションにもおすすめ。ビンゴゲームや色合わせにも。
寸法(縦×横)(mm)600×600
材質木
セット内容ナンバープレート9枚、輪9個、ポール9本、スタンド足2本
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。
塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。
塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。
低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。
主な用途建築・建材・ガーデニング・木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
塗布方法刷毛→拭き取り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)8以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)50