20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記 材質プラスチック 寸法(mm)140×140×20 測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2 質量(g)68
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

DI-CVIV131 ケーブルゲージ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブルゲージ
電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質ABS 厚さ(mm)24 寸法(mm)161×75 質量(g)76
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

DI-CVIV123 ケーブルゲージ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブルゲージ
電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ 材質ABS 質量(g)23 本体寸法(mm)42×141×9 関連資料(1.63MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様許容電流表記 測定範囲単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325) 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)エレゲイジャー
電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK
仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ケーブルゲージ
10サイズ計測可能。電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。ケーブル仕上り外径を測定。コンパクト設計。収納ケース付
測定範囲2~150mm2 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)150×55 適合電線CV(3芯)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

DENSAN(ジェフコム)ケーブルゲージ
電線サイズがひと目でわかる。20サイズ計測可能。狭所での計測が可能。4枚1セット。仕上り外径VVR 3芯
寸法(mm)166×82×17 材質ABS
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170 測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 質量(g)483 長さ(m)7.5 テープ幅(mm)32 本体サイズ(mm)57×111×85 関連資料(1.18MB)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

P-925 合格ゲージ ホーザン 動画あり
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了) トラスコ品番775-7581
1組
529 税込582
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)スイッチボックスゲージ
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14~100) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
寸法(mm)173×90×4
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Φ4~Φ15mmの電線に対応。 丸形・VVF・芯線など様々なケーブルのストリップができる。 芯線ストリップゲージ付(取り外し可能) 縦剥き用刃も装備。
適合(丸型)Φ4~Φ15mm、(VVF)2.0×3Cまで 全長(mm)132 質量(g)50
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷