29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジモグラー エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジザウルスモグラ極短 全長18mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)18 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード ANEX 動画あり
刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品 セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジ アズワン品番65-1969-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は6.35。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に 材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜 質量(g)17 寸法L(mm)23 差込角(mm)6.35 呼び【適合する六角二面幅】10 1袋入数(個)1 寸法D(mm)14.8 寸法D1(mm)13 寸法T(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は12.7。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に 形状六角 材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜 質量(g)153 寸法L(mm)42 差込角(mm)12.7 呼び【適合する六角二面幅】21 1袋入数(個)1 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)30 寸法T(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は9.5。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に 材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜 差込角(mm)9.5 1袋入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアネジモグラソケットセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,298 税込9,128
当日出荷

DBZ-401 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ ミドルセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)97 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)65 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DZ-84 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 動画あり
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 全長(mm)117 グリーン/ブラック 質量(g)137 グリップ径(Φmm)24 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

DBZ-301 ネジモグラ 極短セット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ 極短セット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350 材質炭素鋼 全長(mm)18 質量(g)30 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ ミドルセット
エコ商品
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット
エコ商品
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 グリーン/ブラック 質量(g)256 グリップ径(Φmm)38 適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ネジモグラ 極短セット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ 極短セット
エコ商品
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)18 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラミドル
エコ商品
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー] 全長(mm)117 グリップ部(mm)径:24 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー] 幅(mm)19.5 厚さ(mm)18.5 全長(mm)103 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケット 1/4(6.35)
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理ニッケルクロムメッキ 穴角6角
1個
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数20 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7256 質量(kg)4.8 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7248 質量(kg)3.6 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7230 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
エコ商品
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7221 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エンジニアヘックス極短セット
エコ商品
ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1 材質炭素鋼 全長(mm)18 質量(g)30 対辺(mm)【軸】6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

クツワオレンピツ B 3本セット
エコ商品
割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える B芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付
芯色 鉛筆硬度B 材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC 高さ(mm)160 質量(g)鉛筆:4、キャップ:18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45 主な用途マークシート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
479 税込527
4日以内出荷

グリッププライヤ(ナットロック) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)
エコ商品
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB)
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアヘックスミドルセット
エコ商品
家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)96.5 対辺(mm)【軸】6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

テスト・試験に使える(無地)タイプ ・割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える HB芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付
芯色 鉛筆硬度HB 材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC 高さ(mm)160 質量(g)鉛筆:4、キャップ:18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45 主な用途マークシート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
479 税込527
3日以内出荷

ベルベットのようにやわらかく滑らかな手触りのペット用ソファ。きれいなラウンド型の座面はペットが丸まって眠るのにもぴったりです。取り外しができるクッションは柔らかくなめらか。クッションカバーは洗濯もできるので気持ちよくお使いいただけます。ペットの乗り降りといった動作でもソファからずり落ちない設計になっています。
仕様納品形態:要組立(脚部取付) 付属品本体、クッション、脚部×4、ボルト×4、ワッシャー×4、六角レンチ、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(フランネル) 質量(kg)5.35 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.5×63.5×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷