材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法K(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 25mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質鉄
表面処理3価クロメート
異なるネジ規格へ変換します。ニッケルメッキ真鍮製です。
材質ニッケルメッキ真鍮
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS303Cu)
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質ステンレス
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ