301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1本
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1本
特価
409 税込450
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


仕様ねじサイズ = M8長さ = 24mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。 ナット径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1本
特価
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5 平径(mm)5 長さ(mm)8 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル
1パック(5個)
529 税込582
翌日出荷

1個
509 税込560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)



片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:8 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-49 入数100本
1パック(100本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0 アズワン品番64-7965-60 入数100本
1パック(100本)
1,980 税込2,178
翌日出荷

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプメス・メス
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
特価
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質鉄(または標準) 頭部形状六角 表面処理ジオメット
1パック(4個)
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)