材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法K(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様本体高さ = 30mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロンボルト長さ = 8mm対辺距離 = 6mm外部ねじ及び内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、外部ねじ及び内部ねじで固定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
仕様本体高さ = 20mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロン対辺距離 = 6mm内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、両面内部ねじで固定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
締付トルク2.5kGF-Cm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
長さ(mm)4
色半透明
ねじ径M3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥809
税込¥890
37日以内出荷
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ