29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422 全長(mm)60 質量(g)20 ビット取付方法ビット差込式
1個
559 税込615
当日出荷

DR-24 貫通エクステンション エンジニア 動画あり
エンジニア貫通エクステンション
エコ商品
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 全長(mm)190 直径(Φmm)11 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通エクステンション エンジニア 動画あり
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 直径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80 ホルダー径(mm)10 差込口対辺6.35mm 質量(g)44 仕様マグネット着脱式 トラスコ品番493-5870 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷

差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2840 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 付属品調整用六角レンチ 材質プロテニアム合金鋼 仕上メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MXF DH2528H-0G0 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能 付属品チゼル 質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時) チャック能力(mm)28mm六角軸 打撃エネルギーJoule(ジュール)64 アズワン品番65-0279-94 打撃数(bpm)0~1300 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXF DH2528H-601 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
1個
409,800 税込450,780
8日以内出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼 質量(g)33 表面処理メッキ処理 六角軸対辺(mm)6.35
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)70 シルバー 質量(g)35 タイプワンタッチ式 適合工具40V・18Vインパクト対応
1本
919 税込1,011
4日以内出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質本体:炭素鋼 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)9 軸(mm)6.35 首振り
1本
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DR-28 貫通エクステンション エンジニア 動画あり
エンジニア貫通エクステンション
エコ商品
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
全長(mm)880 使用条件回転+振動
1本
10,980 税込12,078
欠品中

使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。 トラスコ品番363-3935 セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 マグネットあり(マグネット式アダプター使用時) 入数10点
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷