ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)152
表面処理黒染(プロガード加工)
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3666
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)236
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)106
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)1/4
サイズ規格インチ
1本
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
穴角6角
差込角(inch)1/4
仕様AS-drive(面接触)
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
全長(mm)50
対辺(mm)6
外径(Φmm)10
寸法(inch)【六角シャンク】1/4
アズワン品番65-2155-30
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
関連キーワード