カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,482)
  • 作業工具(1,070)
  • 切削工具(289)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • メカニカル部品(160)
  • 機構部品(128)
  • 制御機器(84)
  • 電動工具(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • バイク部品(38)
  • 物流用品(32)
  • 測定用品(32)
  • 空圧工具(28)
  • 建築金物(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 空調・電設資材(22)
  • 整備工具・収納(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 卓上消耗品(11)
  • オフィス家具(8)
  • 研磨材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「六角 7mm」の検索結果

4,997件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールチェック モジュラー セット Weraツールチェック モジュラー セットWera
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
スパナセット WIZ'AスパナセットWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
ヘックス極短セット エンジニアヘックス極短セットエンジニア
1,198税込1,318
1式
3日以内出荷
狭い場所での作業に便利なヘックスビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
スライド式Tハンドル六角レンチ Betaスライド式Tハンドル六角レンチBeta
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼全長(mm)230質量(g)163対辺(mm)7全幅(mm)109表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ
270税込297
1パック(10本)
3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット MAD MAX(マッドマックス)汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セットMAD MAX(マッドマックス)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
2WAY鉛筆型六角タッチペン アーテック[学校教材・教育玩具]2WAY鉛筆型六角タッチペンアーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1本
3日以内出荷
握りやすい六角鉛筆型タッチペン!鉛筆のように持ちやすい六角形ボディのタッチペンです。導電性繊維とシリコン素材の2WAYペン先を搭載し、用途に応じて使い分け可能。名ストラップ穴付きで持ち運びにも便利です。前が書けるスペース付きで、学校や職場でも便利に使えます。
セット内容本体のみ材質アルミ合金、導電繊維、導電ゴム寸法(mm)長さ120、ペン径Φ7、導電繊維製ペン先径:Φ5.5、シリコン製ペン先径:Φ6包装形態袋入り適合年齢(歳)6
ナットドライバー ソケットセット はくでんナットドライバー ソケットセットはくでん
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
六角ナットの締め付け・取り外しを効率よく行える工具です。差し替え式のソケットは複数サイズを付属し、1本で多規格のナットに対応できる点が特長です。
付属品ソケット:9個(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)、ビット:無し材質クロムバナジウム鋼種類ナットドライバー
座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン座付フラットボルト(バネナット付)BXカネシン
179税込197
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品バネナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン座付フラットボルト(ナット付)BXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,698税込10,668
1セット
8日以内出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19材質特殊鋼差込角(mm)9.5セット数8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)7、8、10、12、13、14、17、19
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
599税込659
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 408フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 406フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm BOSCH(ボッシュ)パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mmBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク8.7mm
ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1Wera
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
工具セット(差込角12.7mm) SATA工具セット(差込角12.7mm)SATA
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色ケース寸法(mm)390×570×103
エホート よし抜くぞう2 4分用 EFFORT(エホート)エホート よし抜くぞう2 4分用EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
とび職人さん考案! 埋め込まれたグリップアンカー4分が簡単に抜けます。使用方法1埋め込まれたアンカーに「よし抜くぞう2」を正回転(右)でコーンに当たるまで手で回します。2インパクトドライバーに市販のソケット17mmを装着し、「よし抜くぞう2」の六角ヘッドに嵌合して正回転(右)で回します。先端丸軸がアンカーコーンを押し出してアンカーが引き抜かれます。3引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバーで「よし抜くぞう2」を逆回転(左)で回してアンカーを外します。アンカーコーンは穴の内部に残っていますので、付属のマグネットや工具で取り出して下さい。
用途埋め込まれたアンカーにの引き抜きに。仕様17mm六角軸寸法(mm)適合アンカーサイズ/W1/2''、全長/78
エホート 六角軸レザーポンチ 7mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 7mmEFFORT(エホート)
869税込956
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)7全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:7
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
Eシリーズ用ベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ベース大阪ジャッキ製作所
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
379,999税込417,999
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降サンワサプライ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)定格電圧(V)100~120寸法t(mm)天板:25定格周波数(Hz)50Hz/60定格消費電力(W)300フレーム色ブラックコード長さ(mm)3000形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目荷重(kg)中心:40組立時間40分総耐荷重(kg)昇降時:70アジャスターあり組立人数2キャスターの有無なし
テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容4個口フレーム色ブラック荷重(kg)50組立時間30分総耐荷重(kg)90アジャスターありキャスターの有無なし
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短エンジニア
2,998税込3,298
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短エンジニア
2,998税込3,298
1式
3日以内出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.7全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mmEFFORT(エホート)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 5.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 5.5mmEFFORT(エホート)
759税込835
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.6mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.6mmEFFORT(エホート)
559税込615
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.6全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mmEFFORT(エホート)
649税込714
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mmEFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 8.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 8.0mmEFFORT(エホート)
759税込835
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)8全長(mm)60有効長(mm)20
...