ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプスタンダード
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質クロームバナジウム鋼
タイプスタンダード
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥699
税込¥769
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上マットクロムメッキ
タイプスタンダード
硬度HRC55~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
硬度HRC55~58
形状L型
タイプスタンダード
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム鋼
先端形状六角
厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。
超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。
オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状L型(先端:角)
先端形状六角
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース
材質クロームバナジウム鋼
寸法(mm)【全体】350×70×8
質量(g)【全体】12
タイプマイクロ
サイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
入数7本組
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番445-6572
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)448
材質(ホルダー)PP
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
タイプインチ+ミリ
セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め)
先端形状六角
1セット(19本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 。クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 。ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1
材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR
質量(g)約249
タイプ長柄の長さ:標準型
保証期間1年間
サイズ(mm)ホルダー収納時寸法:W約95×D約16×H約120
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番366-9319
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)501
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
1セット(12本組)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
材質クロームメッキ
タイプスタビータイプ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ先端ボールポイントタイプ
トラスコ品番288-1659
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)
質量(g)310
1セット(9本組)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。
トラスコ品番126-9395
セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキ
タイプ折込式6本組
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
タイプミリ(ボールポイント)
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)26
全長(mm)108
質量(g)220
レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8
全幅(mm)30
焼入硬度HRC45~53
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード