295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HLL9/64 六角ロング 9/64インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番810-8411 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ9/64" 質量(g)8 軸長(mm)75 アズワン品番64-7871-05
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

BS9/64 ドライバー 9/64インチ BONDHUS 動画あり
BONDHUSドライバー 9/64インチ
エコ商品
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8295 軸径(Φmm)3.57 全長(mm)172 質量(g)39 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)23 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 エスコ品番EA573LA-107 先端形状ボールポイント
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)54 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-63 対辺(inch)9/64
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)54 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-51 対辺(inch)9/64
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)106 首下長(mm)26 アズワン品番64-6801-92 対辺寸法(inch)9/64 メーカー商品コード138-4321
1本
289 税込318
33日以内出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
249 税込274
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS9/64 ドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8510 軸径(Φmm)3.58 全長(mm)172 質量(g)39 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)23 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角T-ハンドル
エコ商品
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BH 9/64 パワービット 9/64 BONDHUS 動画あり
BONDHUSパワービット 9/64
エコ商品
トラスコ品番810-8220 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)9/64
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)9/64 エスコ品番EA611GN-104 本数1
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番811-6558 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番811-6582 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

全長(mm)25 先端サイズ9/64 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-73
1個
755 税込831
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)9/64 エスコ品番EA611DC-106 本数1
1個
455 税込501
翌日出荷

1本
860 税込946
翌日出荷

1本
955 税込1,051
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 エスコ品番EA573CL-7 先端形状ボールポイント
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1本
995 税込1,095
翌日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3676 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)179 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)70 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)9/64 サイズ規格インチ
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

BI 9/64 ビット 9/64 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 9/64
エコ商品
全長(mm)25 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント トラスコ品番810-8242 軸径(Φmm)9/64 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PBL9/64 プロホールド L-レンチ 9/64インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

SBL9/64 メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番810-7935 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
8日以内出荷

寸法(mm)D:16、l:54.5 全長(mm)54.5 質量(g)36 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-40 対辺(inch)9/64
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷



ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-98
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング エスコ品番EA573VB-9 先端形状Hex-Plus
1個
825 税込908
翌日出荷

軸径(Φmm)六角1/4" 全長(mm)89 アズワン品番64-2224-76 対辺寸法(inch)9/64" 両頭機能片頭
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

1本
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷